絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
近畿製作所のロゴ

近畿製作所

エアー工具メーカーの近畿製作所は、スプレーガン、エアーダスターガンを中心にエアー関連機器、周辺機器の製造・販売販売を行っています。自動車工業・建築・塗装工業関連まで幅広くご使用いただいております。”地球にやさしい”をテーマとし、”お客様第一主義”をモットーにものづくりの中で関わりうる様々な物にサポート・貢献致します。

会社情報
会社名株式会社近畿製作所
設立1966/07/01
所在地〒546-0003 大阪府大阪市東住吉区今川7-4-2
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付) 近畿製作所

    エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)

    近畿製作所(22件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
    材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
  • エアダスターガン 近畿製作所

    エアダスターガン

    近畿製作所(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
  • エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付) 近畿製作所

    エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)

    近畿製作所(12件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
    材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)6.5カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
  • ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所

    ロングノズルエアーダスターガン

    近畿製作所(10件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8
  • T型ホース継手 NO.13T 近畿製作所

    T型ホース継手 NO.13T

    近畿製作所(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間継ぎ手です。
    用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状T型ホース継手使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
  • ニュータイプリリーフバルブ 近畿製作所

    ニュータイプリリーフバルブ

    近畿製作所(22件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
    用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。材質真鍮、バイトン他使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
  • ハイパワーエアダスターガン 近畿製作所

    ハイパワーエアダスターガン

    近畿製作所(12件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
    用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他質量(g)250(ノズル装着時)最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)
  • エンジンクリーナー(ワンタッチ式) 近畿製作所

    エンジンクリーナー(ワンタッチ式)

    近畿製作所(6件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
    用途洗浄と乾燥トラスコ品番276-5659全長(mm)417質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状丸塗料噴出量(mL/min)190塗料ノズル口径(Φ)1.4吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式
  • 簡易流量調節器 近畿製作所

    簡易流量調節器

    近畿製作所(16件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
    材質鉄、真鍮、NBR他最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
  • スクリューエアーホース 近畿製作所

    スクリューエアーホース

    近畿製作所(6件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8空気使用圧力(MPa)0.8流体エアー接続口径(inch)1/4寸法D(mm)120寸法B(mm)525破壊圧力(MPa)3.5チューブ厚さ(mm)1.5
  • ボールコック(内ネジ×外ネジ) NO.43 近畿製作所

    ボールコック(内ネジ×外ネジ) NO.43

    近畿製作所(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用バルブコックです。
    用途エアー配管、回路中や末端のコネクト形状ストレート種類ボールバルブ接続PT×PF使用流体空気ハンドル形状レバー式
  • ラバーノズル 近畿製作所

    ラバーノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
    用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)全長(mm)30質量(g)16ねじ長さ(mm)8口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
  • 可変式超ロングノズルダスターガン 近畿製作所

    可変式超ロングノズルダスターガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    当日出荷
    長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
    用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。トラスコ品番356-8709全長(mm)740~1640質量(g)640使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)650~1550使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)
  • エンジンクリーナー(ネジ式) 近畿製作所

    エンジンクリーナー(ネジ式)

    近畿製作所(6件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。 水、防錆油、各種洗浄液等。 1.5mホース付き。
    用途エンジンルーム等の洗浄トラスコ品番103-5452質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状丸塗料ノズル口径(Φ)1.4吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式噴出量(mL/min)190
  • ワイドブロアーガン 近畿製作所

    ワイドブロアーガン

    近畿製作所(8件のレビュー)
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    当日出荷
    エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 ホースよじれ止め付。 アスピレーターブースターノズル付
    接続口径PF1/4ノズル長(mm)74.5ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20.5
  • ボタン式エアーダスターガン 近畿製作所

    ボタン式エアーダスターガン

    近畿製作所(7件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    下部よりジョイントできます。 ホースよじれ止め付。
    トラスコ品番108-1659接続口径PF1/4全長(mm)111質量(g)190空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径PF1/8
  • アルファノズル 近畿製作所

    アルファノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
    適合601AXE-ALFAトラスコ品番353-1007長さ(mm)41(セット時)質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)280騒音値(dB)70(A)取付ねじG1/8ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6)
  • K-601用OPBプラグ 近畿製作所

    K-601用OPBプラグ

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合K-601R-0-OPB、K-601-1-OPB、K-601-3-OPB
  • ロングエアーダスターガンノズル 近畿製作所

    ロングエアーダスターガンノズル

    近畿製作所(3件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
    材質真鍮パイプ径(Φmm)9ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8
  • エアーダスターガン 近畿製作所

    エアーダスターガン

    近畿製作所(5件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    スリムで軽量タイプ エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
    質量(g)214空気使用量(L/min)147接続方式下からの1ウェイ方式ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)-ノズルねじ径G1/8
  • エアーチャック 近畿製作所

    エアーチャック

    近畿製作所(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    タイヤ空気充填機器
    用途自動車専用空気注入にご利用下さい。仕様自動車専用G1/4トラスコ品番805-0728材質アルミ、真鍮、ゴム全長(mm)155サイズ1/4質量(g)91接続方式1/4外ねじ使用流体圧縮空気弁の種類クローズタイプ
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5525質量(g)62口径(Φmm)2ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径G(PF)1/8
  • パウダーブローガン 近畿製作所

    パウダーブローガン

    近畿製作所(5件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
    トラスコ品番441-7127質量(g)390最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)9材質(ボディ)樹脂、アルミ他取付口G1/4
  • ハイパーブローガン 近畿製作所

    ハイパーブローガン

    近畿製作所(10件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    内部スリット機構により流量がアップ。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。操作バランスが良く、引き金を引くことで、流量調節できます。
    用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹き飛ばし付属品Oリング付G3/8オネジ20型プラグ材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他使用温度(℃)-10~60接続方法カプラー接続使用空気圧力(MPa)0~1.0使用流体空気
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5533質量(g)110口径(Φmm)2ノズル長(mm)300ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8
  • ウレタンホースジョイント 近畿製作所

    ウレタンホースジョイント

    近畿製作所(3件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    形状ホースジョイント接続ねじ1/4
  • ローリングボールプラグ 近畿製作所

    ローリングボールプラグ

    近畿製作所(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
    仕様カプラソケット用プラグ材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン質量(g)48ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-10~60設定圧力範囲(MPa)0~1.5
  • エアーダスターガン 近畿製作所

    エアーダスターガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
    材質アルミ全長(mm)111質量(g)220空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)6.5
  • ドレンコック 近畿製作所

    ドレンコック

    近畿製作所(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-0712材質真鍮形状ドレンコック質量(g)48接続ねじR1/4
  • ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所

    ロングノズルエアーダスターガン

    近畿製作所(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番391-3619接続口径G(PF)1/4全長(mm)295質量(g)282空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル
  • ミニエアフィルター 近畿製作所

    ミニエアフィルター

    近畿製作所(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    幅(mm)41接続口径入口G1/4、出口RC1/4全長(mm)89質量(g)106使用圧力範囲(MPa)0.7~1最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G、Rc耐圧力(MPa)1.5
  • エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ) 近畿製作所

    エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
    用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にトラスコ品番489-6092材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他全長(mm)612質量(g)388使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)500使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)6エアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8
  • ラストレスコートガン(内面棒錆処理用スプレーガン) 近畿製作所

    ラストレスコートガン(内面棒錆処理用スプレーガン)

    近畿製作所(2件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    一般塗装機器では塗装困難な車等の袋、箱型構造部の専用スプレーガンキットです。
    質量(g)1140所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.8
  • 可変式超ロングノズル 近畿製作所

    可変式超ロングノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
    用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどトラスコ品番356-8717全長(mm)750~1640質量(g)460使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)650~1550使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8
  • エアーチャック 近畿製作所

    エアーチャック

    近畿製作所(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    用途自転車専用空気注入に。トラスコ品番805-0727サイズ1/4タイプクローズ接続方式ネジ式
  • ガンマノズル 近畿製作所

    ガンマノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。 ブロー直進性能はより優れています。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 一点に的を絞り射出します。
    適合601AXE-GAMMAトラスコ品番353-1023長さ(mm)35(セット時)質量(g)48使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)270騒音値(dB)73(A)取付ねじG1/8ノズル口径(Φmm)1.3×8個
  • カプラー付軽量プラダスター 近畿製作所

    カプラー付軽量プラダスター

    近畿製作所(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。
    最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)1ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)1.5ノズルねじ径PF1/8
  • 空気弁セット 近畿製作所

    空気弁セット

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット