カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 塗装・養生・内装用品(3)
絞り込み
ブランド
- 近畿製作所
- モノタロウ(5)
- RS PRO(49)
- 日本法令(34)
- BONDHUS(17)
- エスコ(11)
- つくし工房(8)
- ドレーゲル(7)
- 応研(7)
- SSPOWER(6)
- TRUSCO(5)
- 中央化学(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- LEC(レック)(4)
- STS(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- ピュアソン(4)
- Laserliner(レーザーライナー)(4)
- ASSIST(アシスト)[ヘルスケア](4)
- ブランドをもっと見る
「届」の検索結果

ロングエアーダスターガンノズル
近畿製作所(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適材質真鍮パイプ径(Φmm)9ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8
ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付)
近畿製作所¥22,980税込¥25,2781個当日出荷手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。 ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。仕様DXパワーノズルトラスコ品番363-1087質量(g)362ノズル長(mm)1000パイプ径(Φmm)9ノズル口径(Φmm)3ノズルねじ径G1/8
圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用)
近畿製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。 塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他全長(mm)500質量(g)278使用温度範囲(℃)-10~60先端角(°)20適合流体圧送塗料類、圧縮空気
エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)
近畿製作所(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にトラスコ品番489-6092材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他全長(mm)612質量(g)388使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)500使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)6エアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8
エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ)
近畿製作所¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8
軽量カーブノズルダスターガン 1/4
近畿製作所¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所に材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2設定圧力範囲(MPa)0~1.0エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
軽量カーブノズルダスターガン OPB
近畿製作所¥7,898~税込¥8,688~1丁当日出荷先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所に材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2設定圧力範囲(MPa)0~1.0エアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8
圧送用スプレーガンアタッチメントノズル付
近畿製作所¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他使用温度範囲(℃)-10~60適合流体圧送塗料類、圧縮空気
圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用)
近畿製作所¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他全長(mm)500質量(g)292使用温度範囲(℃)-10~60先端角(°)60適合流体圧送塗料類、圧縮空気
別作エアーダスター 1000mm OPB
近畿製作所¥22,980税込¥25,2781丁18日以内出荷手の届かない箇所、高所等のエアーブローに最適です。 ロングタイプの先端にDXパワーノズルを付けた仕様です。用途一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番178-5672材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1088質量(g)566最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3エアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8