カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 近畿製作所
  • Kawasaki(29)
  • ナブテスコサービス(13)
  • トヨタ(8)
  • SMC(7)
  • スバル(7)
  • CKD(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • 東日興産(TN)(2)
  • ゼブラ(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • アステージ(I.BEAM)(1)
  • 佐文工業所(1)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
  • ニッサン(1)
  • BROADCOM(1)
  • FUJIOH(富士工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3b-601」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャブ用ダスターガン 3/8 近畿製作所キャブ用ダスターガン 3/8近畿製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの掃除などに使用できます。
用途キャブ掃除、一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)47ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)1トラスコ品番805-0860材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、ステンレス、鉄、ゴム質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気空気取入口G3/8
針ダスターガン 3/8 近畿製作所針ダスターガン 3/8近畿製作所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
奥まった所にある様々な小さな穴に最適です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
用途超細いノズル必要箇所に、一般ダスト作業にご使用くださいエアー取付口G3/8ノズル長(mm)100ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)1トラスコ品番805-0589材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:ステンレス、真鍮、ゴム(NBR)全長(mm)190質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
グリップ用ダスターガン 3/8 近畿製作所グリップ用ダスターガン 3/8近畿製作所
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
自転車、ゴルフクラブのゴムグリップ等を外すのに便利です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途ゴムグリップはずし一般ダスト作業にご使用くださいエアー取付口G3/8ノズル長(mm)100ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番805-0587材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:真鍮、ゴム(NBR)全長(mm)190質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
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
"3b-601" 近畿製作所 【通販モノタロウ】