カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 近畿製作所
- スピリット・メディカル社(20)
- 3M(スリーエム)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- ノーブランド(1)
- POSH Faith(1)
- バイリーンクリエイト(1)
- 住商モンブラン(1)
- ソニカル(1)
- KSフィルター(1)
- エビス[歯ブラシ](1)
- セーフラン安全用品(1)
- RG(レーシングギア)(1)
「601ss」の検索結果

針ダスターガン
近畿製作所¥4,798税込¥5,2781個当日出荷奥まった所にある極々小さな穴に吹き付けが可能。トラスコ品番319-9771接続口径G1/4材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)250空気使用量(L/min)46ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)1材質(ノズル)真鍮(先端部のみステンレス)ノズル外径(Φmm)1.5ノズルねじ径G1/8
針ダスターガン 3/8
近畿製作所¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷奥まった所にある様々な小さな穴に最適です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。用途超細いノズル必要箇所に、一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0589材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:ステンレス、真鍮、ゴム(NBR)全長(mm)190質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)1エアー取付口G3/8ノズル取付口G1/8