カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- エアーガン・スプレーノズル(2)
絞り込み
ブランド
- 近畿製作所
- CUSTOM KOBO(2)
- エツミ(8)
- マキタ(3)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](3)
- 新ダイワ(98)
- HO HSING(ホーシン)(2)
- WING ACE(1)
- ケニス(1)
- MAZDA(マツダ)(269)
- スバル(139)
- IKO(日本トムソン)(96)
- ニッサン(80)
- ZIPLOA(43)
- 共立(41)
- ホンダ(38)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- いすゞ自動車(20)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](16)
- ブランドをもっと見る
「buroa」の検索結果
特価

ワイドブロアーガン
近畿製作所¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷遠く離れた場所での使用可能なダスターガンです。 ノズル部分はフレキシブルです。 引金固定可能です。用途離れた場所での一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0597材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム質量(g)800使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)940使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付口UNF7/16-20