カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 近畿製作所
- モノタロウ(1)
- エスコ(2)
- SSPOWER(2)
- TRUSCO(1)
- ホーザン(1)
- 大榮歯科産業(1)
- sinto(新東工業)(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
「chbー100b」の検索結果
特価

軽量ウォータープラダスター
近畿製作所(12件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)214最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)4.3ノズルねじ径PF1/8