カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 近畿製作所
- ドルフィン(9)
- VIVID VAN(2)
- カール事務器(2)
- PROST's(1)
「dolphin」の検索結果

スレンダータイプダスターガン "Dolphin"
近畿製作所¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ボタン一つで流量調節。使用感度抜群のボディーシルエット用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他トラスコ品番360-3440材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)105最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)175(1.0MPa時)接続方法カプラー接続使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
スレンダータイプダスターガン "Dolphin" (高圧専用タイプ)
近畿製作所¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ボタン一つで流量調節。使用感度抜群のボディーシルエット用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他トラスコ品番360-3458材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)112最高使用圧力(MPa)2.5使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)465(2.5MPa時)接続方法カプラー接続(高圧用)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0~2.5