カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- 近畿製作所
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(5)
- 呉工業(クレ)(2)
- 栗田製作所(2)
- 日平機器(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
「engine cleaner」の検索結果
特価

エンジンクリーナー(ワンタッチ式)
近畿製作所(6件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。用途洗浄と乾燥塗料ノズル口径(Φ)1.4トラスコ品番276-5659全長(mm)417質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状丸塗料噴出量(mL/min)190吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式
エンジンクリーナー(ネジ式)
近畿製作所(6件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。 水、防錆油、各種洗浄液等。 1.5mホース付き。用途エンジンルーム等の洗浄塗料ノズル口径(Φ)1.4トラスコ品番103-5452質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状丸吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式噴出量(mL/min)190
軽量ウォータープラダスター
近畿製作所(12件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)214最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8