近畿製作所(1件のレビュー)当日出荷
国内最小、圧力を操作出来ます。
超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさです。
小型でもしっかり圧力制御します。
リリーフ機構も装備してます。
用途圧縮空気を安定した圧力に調整使用圧力(MPa)0~2.5仕様G1/4メネジナット×高圧用プラグトラスコ品番763-7977材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮全長(mm)75質量(g)126管接続口径1/4ねじの種類G(メネジ)耐圧(MPa)3.8接続高圧専用プラグ使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~0.8設定圧力単位MPa排気機構リリーフタイプ