カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • 近畿製作所
  • BIGM(丸山製作所)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-601-dx」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドブロアーガン 近畿製作所

    ワイドブロアーガン

    近畿製作所(8件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 ホースよじれ止め付。 アスピレーターブースターノズル付
    接続口径PF1/4ノズル長(mm)74.5ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20.5
  • スーパーロングノズルエアーガン 1000mm 近畿製作所

    スーパーロングノズルエアーガン 1000mm

    近畿製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。 ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。 空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。 手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
    用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等トラスコ品番441-7178材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1090質量(g)555使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ニップルノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)3ノズル取付部G1/8エア取入口G1/4
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5550質量(g)54口径(Φmm)3ノズル長(mm)75ノズル外径(Φmm)20.5ノズルねじ径PF1/8
  • ウォーター&エアー併用ガン 近畿製作所

    ウォーター&エアー併用ガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番441-7186全長(mm)900質量(g)825ノズル長(mm)740ノズル口径(Φmm)16(中心穴3)ホース取付口Φ14mmタケノコエアー取付口G1/4ノズル取付口水取り付け口 Φ14mm.タケノコ
  • エアーダスターガン 近畿製作所

    エアーダスターガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付) 近畿製作所

    ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付)

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。 ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
    仕様DXパワーノズルトラスコ品番363-1087質量(g)362ノズル長(mm)1000パイプ径(Φmm)9ノズル口径(Φmm)3ノズルねじ径G1/8
  • スーパーロングノズルエアーガン 1000mm 近畿製作所

    スーパーロングノズルエアーガン 1000mm

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
    用途一般ダスト作業にご使用ください材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他ノズル長(mm)1000
  • 別作エアーダスター 1000mm OPB 近畿製作所

    別作エアーダスター 1000mm OPB

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1丁
    18日以内出荷
    手の届かない箇所、高所等のエアーブローに最適です。 ロングタイプの先端にDXパワーノズルを付けた仕様です。
    用途一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番178-5672材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1088質量(g)566最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3エアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8
  • 別作増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付) 近畿製作所

    別作増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付)

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他全長(mm)1090質量(g)712最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3空気接続口OPBプラグノズル取付部G1/8