カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 近畿製作所
- SMC(1)
- 四国化成(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MIWA(1)
「knb-b」の検索結果

エアーダスター用ブラシノズル
近畿製作所(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25ノズル長(mm)110使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3