カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 近畿製作所
- コガネイ(3)
- サンワサプライ(3)
- オーム電機(2)
- ミドリ安全(2)
- アサヒ工具(2)
- Vesrah(2)
- AirTAC(2)
- オグランジャパン(2)
- ナカバヤシ(1)
- 日研工作所(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SAMSOL(1)
- カナフジ電工(1)
「sl601」の検索結果

可変式超ロングノズルダスターガン
近畿製作所(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。ノズル長(mm)650~1550ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)トラスコ品番356-8709全長(mm)740~1640質量(g)640使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8