カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 近畿製作所
- ジーベックテクノロジー(23)
- StarTech.com(12)
- ジーベック(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- エクシア(3)
- Electro Harmonix(3)
- TOUGH-TX(3)
- 島田電機(2)
- LEDIL(2)
- Carclo(2)
- AOHI(アオハイ)(2)
- GATOR Case(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 富士電機(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- アイホン(1)
- エコリカ(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ブランドをもっと見る
「xeb」の検索結果
特価

ハイパワーエアダスターガン
近畿製作所(12件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン接続方式プラグ空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)最高使用圧力(MPa)1材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他質量(g)250(ノズル装着時)使用流体圧縮空気
ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ)
近畿製作所¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ノズル取付口G1/8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気