Newカラークリーナーカウゼル(4件のレビュー)当日出荷
HACCP対策としてエリアごとの色分け使用に最適です。
無機系抗菌スポンジを使用し衛生的です。
ポリエステル特殊加工で傷が付きません。
種類ネットスポンジ材質ポリエステルフィルム、無機系抗菌スポンジ質量(g)19寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×80×35適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
Newカラークリーナーカウゼル(2件のレビュー)当日出荷
ポリエステル丸糸と偏平糸(フィルム状)の特殊加工によって凸凹を出し立体的に編んでいますので、汚れをしっかり落とします。
規格小間口W×奥行D×高さH(mm)135×65×20繰り返し・詰め替え対応
ハイメッシュクリーナーカウゼル当日出荷
次亜塩素酸ナトリウムに強く、水切れ・耐久性にも優れています。
傷を付けずに汚れを落とします。
材質ポリエステルフィルム、ウレタンスポンジ、ウレタンスポンジ厚さ(mm)35質量(g)26縦(mm)160横(mm)80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ハンディブラシカウゼル(3件のレビュー)当日出荷
軽くて持ちやすい形状で毛腰が強く、弾力性にも優れがんこな汚れも素早く落とします。
寸法(縦×横)(mm)185×75厚さ(mm)50質量(g)130材質ポリプロピレン(PP)繰り返し・詰め替え対応
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
アロティーロングカウゼル(2件のレビュー)当日出荷
特殊加工したステンレス微粒子が金属クレンザーの役目をします。
テフロン・ステンレス・ガラス等に傷が付きにくく、汚れを簡単に落とします。
こびりついたガンコな汚れを落としやすいハードタイプです。
種類スポンジたわしトラスコ品番308-8588色シルバー質量(g)24寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×100×35繰り返し・詰め替え対応
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)欠品中
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
ハイメッシュクリーナーカウゼル当日出荷
特殊加工したフィルムの凹凸が、キズを付けずに汚れを落とします。細かなメッシュネットがスポンジを覆っている為、異物混入が軽減します。水切れ耐久性に優れています。
材質ポリエステル・ウレタンサイズ小寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×70×20繰り返し・詰め替え対応
Newカラークリーナー(タック付)カウゼル当日出荷
ポリエステル丸糸と偏平糸の特殊加工によって凹凸を出し立体的に編んでいますので汚れをしっかり落とします。
材質ポリエステルフィルム、ポリエステル丸糸、無機系抗菌スポンジ寸法(mm)155×80×35適合用途食器洗い
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
多目的クリーナー柄付き ロングカウゼル当日出荷から翌々日出荷
ポリエステル繊維を特殊織りしたものでキズを付けずに汚れを素早く落とします。使用後もフック付きなので衛生管理できます。
用途スポンジやブラシの届かない狭い隙間、機械の洗浄等材質ポリエステル、ポリプロピレン、ウレタンスポンジ長さ(mm)460形状柄付きスポンジ厚さ(mm)40縦(mm)460横(mm)90