カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- 金沢車輌
「nht-506e」の検索結果
特価

特大型スチール台車 フットブレーキ付 低床型
金沢車輌¥53,980税込¥59,3781台8日以内出荷スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。傾斜地や坂道での利用にも便利なフットブレーキ付です。フットブレーキは靴の表面を傷つけないオン・オフ踏込式(左右両利き足対応)です。ハンドルはより強度の強い固定式で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。大容量運搬可能な特大タイプです。種別ハンドル固定式材質スチールブレーキフットブレーキ付車輪径(Φmm)150材質(車輪)グレーゴムキャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(幅)(mm)790寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1275×790×835音量標準ハンドル高さ(mm)835荷台寸法(奥行)(mm)1275
スチール台車用フットブレーキ
金沢車輌¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷特大型(500kg耐荷重)のスチール台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です用途スチール台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)適合機種NHT-501E、NHT-502E、NHT-503E、NHT-506E、NHT-507E、NHT-510E、NHT-501、NHT-502、NHT-503、NHT-506、NHT-507、NHT-510材質スチールブレーキ有無有耐荷重(kg)500自重(kg)4.65特性フットブレーキ