カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • 鎌倉製作所
  • モノタロウ(1)
  • KOWA(宏和工業)(17)
  • オジデン(大阪自動電機)(16)
  • 日動工業(11)
  • エスコ(10)
  • 長岡特殊電線(9)
  • TRUSCO(7)
  • 日東工器(7)
  • テラル(6)
  • SK11(6)
  • 八光電機(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • JAPPY(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • ELPA(2)
  • KITO(キトー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.25×2芯」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用送風機 BJW-634 広角モデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJW-634 広角モデル鎌倉製作所
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
広い範囲にパワフル送風!作業者の暑さ対策に最適
用途工場や倉庫などの酷暑現場で、強力な風が体感温度の低下に役立ちます。ファン径(cm)62.6風量(m3/min)600/720電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030質量(kg)65騒音値(dB)75/81電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスB
産業用送風機 BJ-6341 鎌倉製作所産業用送風機 BJ-6341鎌倉製作所
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
強力送風のスタンダードモデル!指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。ファン径(cm)62.6風量(m3/min)430電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030質量(kg)65電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスB
産業用送風機 BJ-6361 低騒音形 鎌倉製作所産業用送風機 BJ-6361 低騒音形鎌倉製作所
379,800税込417,780
1台
6日以内出荷
強力送風のスタンダードモデル!指向性に優れ、遠い場所に的確に送風低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。低騒音タイプ。ファン径(cm)62.6風量(m3/min)290/350電源(V)三相200極数(P)6出力(kW)0.75本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030質量(kg)65騒音値(dB)71/76電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスB
冷蔵庫用加湿機 GK-004TAU タンク式 鎌倉製作所冷蔵庫用加湿機 GK-004TAU タンク式鎌倉製作所
349,800税込384,780
1台
6日以内出荷
豊富な加湿量で野菜/果物/生花の鮮度を保ちます過加湿や結露になりにくい気化式を採用
用途5坪までの冷蔵庫用。工事無しでご使用いただけます。電源(V)単相100消費電力(W)39/48本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×350×645乾燥質量(kg)21風量(m3/min)5/6騒音値(dB)59水タンク容量(L)8加湿能力(L/H)1.1電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×2
産業用送風機 BJK-3521-E3 高風速モデル、固定式 鎌倉製作所産業用送風機 BJK-3521-E3 高風速モデル、固定式鎌倉製作所
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!高熱製品の冷却促進に効果的固定タイプ
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。ファン径(cm)35風量(m3/min)220/250電源(V)三相200極数(P)2出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×630質量(kg)42騒音値(dB)79/84電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×3耐熱クラスF
産業用送風機 BJ-3521-E3 高風速モデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJ-3521-E3 高風速モデル鎌倉製作所
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!高熱製品の冷却促進に効果的
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。ファン径(cm)35風量(m3/min)220/250電源(V)三相200極数(P)2出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×615×730質量(kg)40騒音値(dB)79/84電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJE-624-E3 省エネモデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJE-624-E3 省エネモデル鎌倉製作所
439,800税込483,780
1台
11日以内出荷
省電力/低騒音を実現した省エネモデル!指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。ファン径(cm)61.8風量(m3/min)440電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195質量(kg)82電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJ-6342 鎌倉製作所産業用送風機 BJ-6342鎌倉製作所
289,800税込318,780
1台
11日以内出荷
強力送風のスタンダードモデル!指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。質量(kg)65出力(kW)0.75径(Φmm)ファン:626周波数(Hz)60電源(V)三相200風量(m3/min)290/350騒音値(dB)71/76電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030耐熱クラスB極数(P)6
産業用送風機 BJE-626-E3 省エネモデル、低騒音形 鎌倉製作所産業用送風機 BJE-626-E3 省エネモデル、低騒音形鎌倉製作所
489,800税込538,780
1台
11日以内出荷
省電力/低騒音を実現した省エネモデル!指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。ファン径(cm)61.8風量(m3/min)310/360電源(V)三相200極数(P)6出力(kW)0.75本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195質量(kg)82騒音値(dB)62/67電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 GQS-90D オートスイングルーバー付 鎌倉製作所産業用送風機 GQS-90D オートスイングルーバー付鎌倉製作所
649,800税込714,780
1台
13日以内出荷
広範囲に快適でソフトな風をお届け!オートスイングルーバー付
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。ファン径(cm)90風量(m3/min)600電源(V)単相100極数(P)8出力(kW)0.4本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×737×1137質量(kg)90騒音値(dB)65電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×10 先端3Pプラグ耐熱クラスE
産業用送風機 GQ-90D 風量調整可能タイプ 鎌倉製作所産業用送風機 GQ-90D 風量調整可能タイプ鎌倉製作所
389,800税込428,780
1台
20日以内出荷
広範囲に快適でソフトな風をお届け!風量調整機能付
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。 す。ファン外径(Φmm)900風量(m3/min)990電源(V)単相100トラスコ品番792-9170質量(kg)62出力(kW)0.4騒音値(dB)65電源コード1.25×3×10 先端3Pプラグ[mm2×芯数×m]本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×567×1137耐熱クラスE極数(P)8
産業用送風機 BJES-624-E3 省エネモデル、オートスイングルーバー付 鎌倉製作所産業用送風機 BJES-624-E3 省エネモデル、オートスイングルーバー付鎌倉製作所
669,800税込736,780
1台
21日以内出荷
省電力/低騒音を実現した省エネモデル!オートスイングルーバー付ですみずみまで快適な風を供給
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。ファン径(cm)61.8風量(m3/min)350電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×806×1195質量(kg)88電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJS-604-E3 スイングモデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJS-604-E3 スイングモデル鎌倉製作所
589,800税込648,780
1台
41日以内出荷
作業環境のすみずみまで快適な風を供給!強力送風に首振り機能を搭載
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。ファン径(cm)60風量(m3/min)323電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180質量(kg)90騒音値(dB)81電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJS-606-E3 スイングモデル、低騒音形 鎌倉製作所産業用送風機 BJS-606-E3 スイングモデル、低騒音形鎌倉製作所
649,800税込714,780
1台
41日以内出荷
作業環境のすみずみまで快適な風を供給!強力送風に首振り機能を搭載低騒音タイプ
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。ファン径(cm)60風量(m3/min)202/242電源(V)三相200極数(P)6出力(kW)0.75本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180質量(kg)90騒音値(dB)73電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJW-6362 広角モデル、低騒音形 鎌倉製作所産業用送風機 BJW-6362 広角モデル、低騒音形鎌倉製作所
297,900税込327,690
1台
27日以内出荷
広い範囲にパワフル送風!作業者の暑さ対策に最適低騒音タイプ
用途低騒音型質量(kg)65出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)450/540騒音値(dB)71/75電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×650×1030耐熱クラスB極数(P)6