カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • モノタロウ(24)
  • マルゼン[厨房機器](1,067)
  • サカエ(497)
  • 山金工業(343)
  • TRUSCO(300)
  • 常磐精工(244)
  • ストア・エキスプレス(135)
  • ヤマテック(86)
  • アズワン(63)
  • エスコ(63)
  • イトーキ(57)
  • サンワダイレクト(55)
  • アール・エフ・ヤマカワ(53)
  • 日東工業(51)
  • サンワサプライ(38)
  • ホームテイスト(38)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • 浅香工業(36)
  • シンコー(33)
  • YAMAZEN(山善)(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「台板」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自立盤用キャビネット J 河村電器産業自立盤用キャビネット J河村電器産業
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
材質鉄板製保護等級IP4X構造水切・パッキン付使用場所屋内用、自立形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
スリット付台板 河村電器産業スリット付台板河村電器産業
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
放熱用のスリット付き台板
セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60板厚(mm)1.6
レール 河村電器産業レール河村電器産業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
台板取付用L型レール
スリット付スライド式台板 河村電器産業スリット付スライド式台板河村電器産業
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
出し入れができるスリット付き据置き台
セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式材質台板、取付板:鋼板許容荷重(kg)40表面処理スライドレール:メッキ板厚(mm)台板、取付板:1.6材質(レール)鋼板
屋外自立盤用キャビネット JO 河村電器産業屋外自立盤用キャビネット JO河村電器産業
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、自立形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
窓付屋外自立盤用キャビネット JOM 河村電器産業窓付屋外自立盤用キャビネット JOM河村電器産業
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
材質鉄板製保護等級IP44ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、自立形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 2.3mm
窓付屋外深形自立盤用キャビネット JXO 河村電器産業窓付屋外深形自立盤用キャビネット JXO河村電器産業
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
有効深さ(mm)(ドア下)415、(ハンドル下)370材質鉄板製保護等級IP43ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-150A(キー付防水平面ハンドル大)使用場所屋外用、自立形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
重量台板 河村電器産業重量台板河村電器産業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
仕様L型レール付材質鋼板幅(mm)449許容荷重(kg)150板厚(mm)2.3塗装色N-1(3分ツヤ)
ステンレス製塗装付自立盤用キャビネット SCJ 河村電器産業ステンレス製塗装付自立盤用キャビネット SCJ河村電器産業
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷から21日以内出荷
大型の分電盤・制御盤に適したステンレス製キャビネット
材質ステンレス製構造水切・パッキン付使用場所屋内用、自立形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ステンレス製塗装付自立盤用キャビネット SCJO 河村電器産業ステンレス製塗装付自立盤用キャビネット SCJO河村電器産業
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷から21日以内出荷
大型の分電盤・制御盤に適したステンレス製キャビネット
材質ステンレス製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、自立形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
イージーL型レール用台板 河村電器産業イージーL型レール用台板河村電器産業
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
簡単取付L型レールと組み合わせた台板
セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60寸法W(mm)449板厚(mm)1.6塗装色N-1(3分ツヤ)
スリット付重量スライド式台板 河村電器産業スリット付重量スライド式台板河村電器産業
49,980税込54,978
1個
21日以内出荷
スリット付の重量スライド式台板
セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式材質台板、取付板:鋼板幅(mm)483許容荷重(kg)100高さ(mm)43表面処理スライドレール:メッキ板厚(mm)台板、取付板:2.3塗装色台板、取付板:N-1(3分ツヤ)材質(レール)鋼板
産業用直流集電箱 PVS-A 河村電器産業産業用直流集電箱 PVS-A河村電器産業
329,800税込362,780
1個
21日以内出荷
屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用キャビネットJO使用場所屋外用、露出形
自立型電灯分電盤 JENV 河村電器産業自立型電灯分電盤 JENV河村電器産業
399,800税込439,780
1個
21日以内出荷
自立型電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)600深さ(mm)250種類標準分電盤板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)保護等級IP4X使用キャビネットJB使用場所屋内用、自立形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)主幹ブレーカ容量ELB3P400A分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A分岐スペース数0
産業用直流集電箱 PVS-M 河村電器産業産業用直流集電箱 PVS-M河村電器産業
699,800税込769,780
1個
21日以内出荷
屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
横(mm)1200深さ(mm)350ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤出力端子台800A定格電圧(V)DC1000入力電圧(V)最大DC1000板厚(mm)本体2.3、扉2.3、屋根2.3、基台3.2保護等級IP44使用キャビネットJO使用場所屋外用、自立形
自立型動力分電盤 JENK 河村電器産業自立型動力分電盤 JENK河村電器産業
369,800税込406,780
1個
21日以内出荷
自立型動力分電盤
横(mm)600深さ(mm)250種類標準分電盤板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)保護等級IP4X使用キャビネットJB使用場所屋内用、自立形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量ELB3P400A分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0
自立型動力分電盤 JMNC 河村電器産業自立型動力分電盤 JMNC河村電器産業
429,800税込472,780
1個
21日以内出荷
自立型幹線分岐用動力分電盤
横(mm)600深さ(mm)250種類標準分電盤板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)保護等級IP4X使用キャビネットJB使用場所屋内用、自立形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量ELB3P400A分岐ブレーカ容量MCB3P100A分岐スペース数0
自立型電灯分電盤 JES 河村電器産業自立型電灯分電盤 JES河村電器産業
399,800税込439,780
1個
21日以内出荷
自立型電灯分電盤(分岐安全ブレーカサイズ)
横(mm)600深さ(mm)250種類標準分電盤板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)保護等級IP4X使用キャビネットJB使用場所屋内用、自立形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)主幹ブレーカ容量ELB3P400A分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0
自立型動力分電盤 JCML-D 河村電器産業自立型動力分電盤 JCML-D河村電器産業
369,800税込406,780
1個
21日以内出荷
自立型動力分電盤(ラグ端子受け)
縦(mm)1600横(mm)600深さ(mm)250質量(kg)111種類標準分電盤板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)保護等級IP4X使用キャビネットJB使用場所屋内用、自立形分岐回路数9主幹ブレーカ種類ラグ端子分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量L.G.T3P400A分岐ブレーカ容量MCB3P100A分岐スペース数0
マウス台付スライド式台板 河村電器産業マウス台付スライド式台板河村電器産業
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
マウス操作台付の台板
セット内容マウス台付スライド式台板:1枚、スライドレール:2本、スライド取付板:1組、取付ねじ:1式材質鋼板高さ(mm)56寸法W(mm)429板厚(mm)1.6塗装色N-1(3分ツヤ)
マウントレール 河村電器産業マウントレール河村電器産業
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
台板・L型レールの取付パーツ
前後取付マウント台板 RPM15 河村電器産業前後取付マウント台板 RPM15河村電器産業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
前後で取付固定する据置き台
付属品取付けネジ材質鋼板幅(mm)446質量(kg)10許容荷重(kg)100奥行(mm)582板厚(mm)2.3塗装色N-1(3分ツヤ)適応ITS、DGT、DET、SKD、SCRVT、CSMT間隔(mm)(マウントアングル)590~740パネル1U