カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 建築金物(6)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(219)
  • RS PRO(65)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • OKW(41)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(25)
  • BLACK BOX(22)
  • OtterBOX(22)
  • 三菱電機(21)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • 栃木屋(18)
  • GIVI(ジビ)(17)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • FACOM(16)
  • ブラックボックス(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • 田島メタルワーク(15)
  • 中央精機(14)
  • エスコ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「操作 BOX」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントロールボックス CX 河村電器産業コントロールボックス CX河村電器産業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP3X材質鉄板製構造笹形ハンドル使用ハンドルB-60(笹型ハンドル)使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
コントロールボックス CV 河村電器産業コントロールボックス CV河村電器産業
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP44材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-12-2-1(パッチン錠小)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
コントロールボックス CG 河村電器産業コントロールボックス CG河村電器産業
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP55材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルTL-11J-2(パッチン錠)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ステンレス製塗装付コントロールボックス SCXP 河村電器産業ステンレス製塗装付コントロールボックス SCXP河村電器産業
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
保護等級IP44材質ステンレス製構造キャッチ錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルKC-50(キャッチ錠)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
コントロールボックス CGシリーズ 河村電器産業コントロールボックス CGシリーズ河村電器産業
58,980税込64,878
1個
13日以内出荷
小型制御盤・操作盤に適したキャビネット
コントロールボックス CGシリーズ 河村電器産業コントロールボックス CGシリーズ河村電器産業
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷
小型制御盤・操作盤に適したキャビネット
ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ 河村電器産業ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ河村電器産業
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
小型制御盤・操作盤に適した高気密性能(IP65)キャビネット
コントロールボックス CXシリーズ 河村電器産業コントロールボックス CXシリーズ河村電器産業
7,698税込8,468
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
小型制御盤・操作盤に適したキャビネット
ステン塗装コントロールBOX SCXPシリーズ 河村電器産業ステン塗装コントロールBOX SCXPシリーズ河村電器産業
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
小型制御盤・操作盤に適した高気密性能(IP65)キャビネット
コントロールボックス CXシリーズ 河村電器産業コントロールボックス CXシリーズ河村電器産業
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
小型制御盤・操作盤に適したキャビネット
コントロールボックス CVシリーズ 河村電器産業コントロールボックス CVシリーズ河村電器産業
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
小型制御盤・操作盤に適したキャビネット
コントロールボックス CVシリーズ 河村電器産業コントロールボックス CVシリーズ河村電器産業
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
小型制御盤・操作盤に適したキャビネット
ステン塗装コントロールBOX SCXPシリーズ 河村電器産業ステン塗装コントロールBOX SCXPシリーズ河村電器産業
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
小型制御盤・操作盤に適した高気密性能(IP65)キャビネット
ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ 河村電器産業ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ河村電器産業
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
小型制御盤・操作盤に適した高気密性能(IP65)キャビネット
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ河村電器産業
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速61m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)37.3ホワイト耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ河村電器産業
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速62m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)37.3ブラック耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ河村電器産業
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速60m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部材質ステンレス製(SUS304)BZ4質量(kg)37.3シルバー耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)3世帯用 河村電器産業RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)3世帯用河村電器産業
239,800税込263,780
1台
22日以内出荷
共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!一体化された本体はリニューアルにもオススメ!2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)材質ステンレス質量(kg)43錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー防水性IPX4投函タイプ前入れ前出し
RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用 河村電器産業RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用河村電器産業
249,800税込274,780
1台
22日以内出荷
共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!一体化された本体はリニューアルにもオススメ!2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)材質ステンレス質量(kg)45錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー防水性IPX4投函タイプ前入れ前出し
RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)2世帯用 河村電器産業RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)2世帯用河村電器産業
229,800税込252,780
1台
22日以内出荷
共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!一体化された本体はリニューアルにもオススメ!2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)材質ステンレス質量(kg)41錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー防水性IPX4投函タイプ前入れ前出し