カテゴリ

  • 制御機器(111)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • モノタロウ(11)
  • コガネイ(421)
  • ParkerTAIYO(331)
  • 黒田精工(292)
  • Panasonic(パナソニック)(176)
  • バクマ工業(173)
  • アカギ(156)
  • BIGM(丸山製作所)(131)
  • リケン(115)
  • 日栄インテック(104)
  • ベン(92)
  • エスコ(84)
  • KITZ(キッツ)(83)
  • 昭和コーポレーション(77)
  • ナベヤ(70)
  • 三菱電機(66)
  • 桑名金属工業(63)
  • シーケー金属(61)
  • 日東工業(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150a」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅爪付ヒューズ C-F(B種) 河村電器産業

    銅爪付ヒューズ C-F(B種)

    河村電器産業(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(6個)
    当日出荷
    カバースイッチ用の取替ヒューズ
  • カバースイッチ CS 河村電器産業

    カバースイッチ CS

    河村電器産業(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    単投表面式・圧着端子型
    タイプ単投表面式定格電圧(V)AC250
  • 防水平面ハンドル KH 河村電器産業

    防水平面ハンドル KH

    河村電器産業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合屋内・屋外兼用材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキ(MZCr)キー番号No.K200
  • 中性銅バー 河村電器産業

    中性銅バー

    河村電器産業
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
  • 換気扇ユニット 河村電器産業

    換気扇ユニット

    河村電器産業
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR

    河村電器産業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    動作時間0.1秒以内引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可
  • ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NB

    河村電器産業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    主な用途経済形
  • 丸型ルーバー LPN 河村電器産業

    丸型ルーバー LPN

    河村電器産業
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂質量(kg)0.5適合板厚(mm)1.2~3.2
  • 屋外自立盤用キャビネット JO 河村電器産業

    屋外自立盤用キャビネット JO

    河村電器産業
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷から21日以内出荷
    大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44使用場所屋外用、自立形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 自立盤用キャビネット J 河村電器産業

    自立盤用キャビネット J

    河村電器産業
    94,980税込104,478
    1個
    翌日出荷から21日以内出荷
    大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
    材質鉄板製構造水切・パッキン付保護等級IP4X使用場所屋内用、自立形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 漏電ブレーカ ZR 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZR

    河村電器産業
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    主な用途主幹・一般用動作時間0.1秒以内
  • コントロールボックス CX 河村電器産業

    コントロールボックス CX

    河村電器産業
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
    材質鉄板製構造笹形ハンドル使用ハンドルB-60(笹型ハンドル)保護等級IP3X使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/200主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
  • 角型ルーバー LKN 河村電器産業

    角型ルーバー LKN

    河村電器産業
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.5材質(本体)PS樹脂適合板厚(mm)t1.2~3.2材質(カバー)AES樹脂
  • キャビネットスタンド VP24・VP24S 河村電器産業

    キャビネットスタンド VP24・VP24S

    河村電器産業
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    適合屋内・屋外兼用セット内容スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット耐荷重(kg)60表面処理ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
  • 窓付屋外自立盤用キャビネット JOM 河村電器産業

    窓付屋外自立盤用キャビネット JOM

    河村電器産業
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
    材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44使用場所屋外用、自立形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 2.3mm
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NR 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NR

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200極数・素子数3P2E
  • ノーヒューズブレーカ NX-E 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NX-E

    河村電器産業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    主な用途経済形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
  • ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本仕様(漏電)外部警報信号出力、LED表示寸法(mm)105×165×68質量(kg)1.45外形寸法(mm)105×165×68外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68接続方式圧着端子(M8)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途漏電警報付ブレーカ接続可能電線(mm2)150引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)100・200・500切替逆接続不可警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示
  • スペースダクト VP25 河村電器産業

    スペースダクト VP25

    河村電器産業
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)クリーム(マンセル2.5Y9/1)板厚(mm)1.6
  • 分電盤 enステーション EN6Cシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EN6Cシリーズ

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単2使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
  • 分電盤 enステーション EN4Cシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EN4Cシリーズ

    河村電器産業
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320横(mm)590相線式単2使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
  • 分電盤 enステーション EN3Cシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EN3Cシリーズ

    河村電器産業
    56,980税込62,678
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320横(mm)330相線式単2使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
  • 窓付屋外深形自立盤用キャビネット JXO 河村電器産業

    窓付屋外深形自立盤用キャビネット JXO

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
    材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-150A(キー付防水平面ハンドル大)保護等級IP43有効深さ(mm)(ドア下)415、(ハンドル下)370使用場所屋外用、自立形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • ステンレス製塗装付コントロールボックス SCXP 河村電器産業

    ステンレス製塗装付コントロールボックス SCXP

    河村電器産業
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
    材質ステンレス製構造キャッチ錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルKC-50(キャッチ錠)保護等級IP44使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • ノーヒューズブレーカ NX-S 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NX-S

    河村電器産業
    37,980税込41,778
    1個
    16日以内出荷から41日以内出荷
    主な用途汎用形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
  • ファン付ルーバー FLK 河村電器産業

    ファン付ルーバー FLK

    河村電器産業
    9,898税込10,888
    1個
    21日以内出荷
    セット内容ルーバー、フード各1個、コード1m
  • 産業用接続箱 PVH-M-L 河村電器産業

    産業用接続箱 PVH-M-L

    河村電器産業
    299,800税込329,780
    1個
    41日以内出荷
    ベージュ(マンセル5Y7/1)定格電圧(V)DC1000入力電圧(V)最大DC1000使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)使用場所屋外用 露出形
  • 主開閉器盤 SEKO 河村電器産業

    主開閉器盤 SEKO

    河村電器産業
    109,800税込120,780
    1個
    41日以内出荷
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
  • 産業用直流集電箱 PVS-M 河村電器産業

    産業用直流集電箱 PVS-M

    河村電器産業
    799,800税込879,780
    1個
    41日以内出荷
    屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
    ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤出力端子台800A定格電圧(V)DC1000深さ(mm)350入力電圧(V)最大DC1000板厚(mm)本体2.3、扉2.3、屋根2.3、基台3.2保護等級IP44横(mm)1200使用キャビネットJO使用場所屋外用、自立形
  • 主開閉器盤 SNK 河村電器産業

    主開閉器盤 SNK

    河村電器産業
    59,980税込65,978
    1個
    41日以内出荷
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 主開閉器盤 SNKO 河村電器産業

    主開閉器盤 SNKO

    河村電器産業
    69,980税込76,978
    1個
    41日以内出荷
    ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 主開閉器盤 SEK 河村電器産業

    主開閉器盤 SEK

    河村電器産業
    99,980税込109,978
    1個
    41日以内出荷
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
  • 自立型動力分電盤 JENK 河村電器産業

    自立型動力分電盤 JENK

    河村電器産業
    369,800税込406,780
    1個
    41日以内出荷
    自立型動力分電盤
    種類標準分電盤深さ(mm)250板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)保護等級IP4X横(mm)600使用キャビネットJB使用場所屋内用、自立形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量ELB3P400A分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0
  • 自立型動力分電盤 JMNC 河村電器産業

    自立型動力分電盤 JMNC

    河村電器産業
    429,800税込472,780
    1個
    41日以内出荷
    自立型幹線分岐用動力分電盤
    種類標準分電盤深さ(mm)250板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)保護等級IP4X横(mm)600使用キャビネットJB使用場所屋内用、自立形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量ELB3P400A分岐ブレーカ容量MCB3P100A分岐スペース数0
  • 産業用直流集電箱 PVS-A 河村電器産業

    産業用直流集電箱 PVS-A

    河村電器産業
    329,800税込362,780
    1個
    41日以内出荷
    屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
    ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用キャビネットJO使用場所屋外用、露出形
  • 動力分電盤 ONK 河村電器産業

    動力分電盤 ONK

    河村電器産業
    159,800税込175,780
    1個
    41日以内出荷
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A
  • 動力分電盤 ENK 河村電器産業

    動力分電盤 ENK

    河村電器産業
    179,800税込197,780
    1個
    41日以内出荷
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A
  • 自立型動力分電盤 JCML-D 河村電器産業

    自立型動力分電盤 JCML-D

    河村電器産業
    369,800税込406,780
    1個
    41日以内出荷
    自立型動力分電盤(ラグ端子受け)
    質量(kg)111種類標準分電盤深さ(mm)250板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)保護等級IP4X縦(mm)1600横(mm)600使用キャビネットJB使用場所屋内用、自立形分岐回路数9主幹ブレーカ種類ラグ端子分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量L.G.T3P400A分岐ブレーカ容量MCB3P100A分岐スペース数0
  • 電灯分電盤 NQ 河村電器産業

    電灯分電盤 NQ

    河村電器産業
    65,980税込72,578
    1個
    41日以内出荷
    電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A