カテゴリ
- 制御機器(490)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- モノタロウ(29)
- SMC(5,374)
- 三木プーリ(1,216)
- MAZDA(マツダ)(653)
- ニッサン(406)
- CKD(275)
- ホンダ(245)
- スバル(176)
- NSK(日本精工)(165)
- ParkerTAIYO(158)
- 伊東電機(158)
- シグマ光機(157)
- イスカル(150)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- 廣杉計器(129)
- イマオコーポレーション(119)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(115)
- IDEC(和泉電気)(114)
- エスコ(114)
- ブランドをもっと見る
「20-n」の検索結果
特価

HUBボックス HBA
河村電器産業¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から5日以内出荷各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200キャビネット板厚(mm)本体:1.0、正面ドア:1.0、側面ドア:1.0、マウントアングル:2.3取付基板木製基板12mm
ブレードブレーカ(単3分岐専用) NAS-NT
河村電器産業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷enステーション分岐用仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07外形寸法(mm)10×95×65定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)20接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/単3分岐配線用接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
HUBボックス HBS
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から8日以内出荷各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200使用場所屋内用、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.2、側面ドア1.0、マウントアングル2.3取付基板木製基板 12mm
HUBボックス HB
河村電器産業¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から8日以内出荷各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.0、側面ドア1.0、マウントアングル2.3取付基板木製基板 12mm
enステーション(過電流警報装置付) ENR-N
河村電器産業¥72,980~税込¥80,278~1個7日以内出荷過電流警報装置付仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
enステーション(過電流警報装置付) ELR-N
河村電器産業¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷過電流警報装置付仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P60A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
スターデルタ起動盤 SP3
河村電器産業¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付種類制御盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用
スターデルタ起動盤 SC3
河村電器産業¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付種類制御盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用
...