カテゴリ
- 制御機器(160)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- Panasonic(パナソニック)(336)
- テンパール工業(117)
- 日東工業(39)
- 三菱電機(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- EATON(イートン)(4)
- 内外電機(2)
- 日立産機システム(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 富士電機(1)
- マイゾックス(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 摂津金属工業(1)
- ブランドをもっと見る
「2p1e 20a」の検索結果
特価

河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ
河村電器産業(3件のレビュー)¥869税込¥9561台当日出荷安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30
漏電ブレーカ ZLH-M
河村電器産業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ付属品-仕様ハーフサイズ外形寸法(mm)25×95×60外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ハーフサイズ/分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)動作時間0.1秒以内引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
ノーヒューズブレーカ NLH
河村電器産業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から42日以内出荷電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ外形寸法(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)主な用途ハーフサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8引きはずし方式熱動電磁式逆接続可フレーム(AF)50
分電盤 enステーション ENシリーズ (Std)
河村電器産業¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から6日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
Ezライン(フタ付)
河村電器産業¥7,298~税込¥8,028~1台4日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
ノーヒューズブレーカ SS
河村電器産業¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷電灯分電盤分岐回路用SBサイズ付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×70×38定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)5(AC100V)引きはずし方式熱動式逆接続可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30
Ezライン(フタなし)
河村電器産業¥7,298~税込¥8,028~1台4日以内出荷から42日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ELEG
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷ガス発電・燃料電池対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280横(mm)550相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20Aその他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ENEG
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷ガス発電・燃料電池対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20Aその他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ELE2T
河村電器産業¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ENE2T
河村電器産業¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(分岐横一列タイプ) ENE
河村電器産業¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷スタンダードタイプ仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
enステーション(分岐横一列タイプ) ELE
河村電器産業¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷スタンダードタイプ仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ELE2D
河村電器産業¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D
河村電器産業¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ELET
河村電器産業¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ENET
河村電器産業¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷感震ブレーカ機能付仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
enステーション(感震ブレーカ機能付) ELR-SK
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷感震ブレーカ機能付仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
enステーション ENB
河村電器産業¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
enステーション(太陽光発電対応) EN6T
河村電器産業¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷太陽光発電(1次送り)対応仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
enステーション(太陽光発電対応) EL6T
河村電器産業¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷太陽光発電(1次送り)対応仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
enステーション(オール電化対応) ELD
河村電器産業¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷IHクッキングヒーター対応仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
enステーション(オール電化対応) END
河村電器産業¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷IHクッキングヒーター対応仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
分電盤 enステーション ENEシリーズ (Std)
河村電器産業¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)78縦(mm)220横(mm)280使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分電盤 enステーション ELシリーズ (Std)
河村電器産業¥19,980~税込¥21,978~1台6日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std)
河村電器産業¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分電盤 enステーション ELFシリーズ (Std)
河村電器産業¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分電盤 enステーション EN2Dシリーズ
河村電器産業¥24,980~税込¥27,478~1台6日以内出荷から7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
分電盤 enステーション EL3T・EN3Tシリーズ
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
分電盤 enステーションEcoEye EL5Y・EN5Yシリーズ
河村電器産業¥178,800~税込¥196,680~1台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
分電盤 enステーションEcoEye EL4Y・EN4Yシリーズ
河村電器産業¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
分電盤 enステーション ELG・ENGシリーズ
河村電器産業¥39,980~税込¥43,978~1台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
enステーション(分岐横一列・過電流警報付) ELER-M・ELER-N
河村電器産業¥83,980~税込¥92,378~1個7日以内出荷過電流警報装置付き仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P60A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
enステーション(分岐横一列・過電流警報付) ENER-M・ENER-N
河村電器産業¥72,980~税込¥80,278~1個7日以内出荷過電流警報装置付き仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P60A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
分電盤 enステーション ENRシリーズ
河村電器産業¥26,980~税込¥29,678~1台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分電盤 enステーションEcoEye ELY・ENYシリーズ
河村電器産業¥129,000~税込¥141,900~1台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
分電盤 enステーション ELRシリーズ
河村電器産業¥35,980~税込¥39,578~1台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分電盤 enステーション ELTシリーズ
河村電器産業¥37,980~税込¥41,778~1台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)