カテゴリ
- 制御機器(248)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(357)
- CKD(165)
- 明工社(137)
- 日東工業(103)
- 三菱電機(78)
- コガネイ(76)
- アメリカン電機(76)
- omron(オムロン)(72)
- 渡辺電機工業(53)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- IDEC(和泉電気)(49)
- エスコ(38)
- 泰和電器(35)
- キョーリン(32)
- OSG(オーエスジー)(29)
- TRUSCO(25)
- BUFFALO(バッファロー)(24)
- テンパール工業(24)
- ブランドをもっと見る
「3p-a」の検索結果
特価

MCB3P100A電灯分電盤 NSG
河村電器産業¥169,800~税込¥186,780~1個42日以内出荷マグネット回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤深さ(mm)160使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0
引込MCB3P3E60A
河村電器産業¥25,980~税込¥28,578~1個42日以内出荷既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤材質プラスチック質量(kg)5形式屋内用・露出型
引込MCB3P3E75A
河村電器産業¥28,980税込¥31,8781個42日以内出荷既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出型外形寸法(mm)320×370×110
引込MCB3P3E50A
河村電器産業¥19,980~税込¥21,978~1個42日以内出荷既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤材質プラスチック質量(kg)5形式屋内用・露出型
引込MCB3P3E100A
河村電器産業¥28,980税込¥31,8781個42日以内出荷既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出型外形寸法(mm)320×370×110
引込MCB3P3E40A
河村電器産業¥19,980税込¥21,9781個42日以内出荷既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤仕様フタなし材質プラスチック質量(kg)5形式屋内用・露出型外形寸法(mm)310×310×66
ガス発電用ブレーカELB3P3E20A
河村電器産業¥14,980税込¥16,4781個42日以内出荷既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出形外形寸法(mm)320×193×110
分電盤 enステーション ENシリーズ (Std)
河村電器産業¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から6日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
集合計器盤用キャビネット WHO
河村電器産業¥87,980~税込¥96,778~1個翌日出荷から6日以内出荷材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
集合計器盤用キャビネット WHT
河村電器産業¥79,980~税込¥87,978~1個翌日出荷から8日以内出荷材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
集合計器盤用キャビネット WHO-LW
河村電器産業¥119,800~税込¥131,780~1個翌日出荷から8日以内出荷材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
Ezライン(フタ付)
河村電器産業¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
引込計器盤用キャビネット MPO
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から8日以内出荷シンプル構造な引込計器用ボックス材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)160、(ハンドル下)130使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 25mm/方眼目盛付
enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷感震ブレーカ機能付仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
簡易型引込分電盤 NWN
河村電器産業¥88,980~税込¥97,878~1個4日以内出荷から42日以内出荷WHMスペース付(屋内外兼用)組込スイッチ:配線用遮断器種類ホーム分電盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100A
集合計器盤用キャビネット WHP
河村電器産業¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷から22日以内出荷材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付主幹スペースMCB3P200A×1
enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ELEG
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷ガス発電・燃料電池対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280横(mm)550相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20Aその他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ENEG
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷ガス発電・燃料電池対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20Aその他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO
河村電器産業¥97,980~税込¥107,778~1個4日以内出荷から22日以内出荷表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス材質ステンレス製色クリアー塗装構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO
河村電器産業¥97,980~税込¥107,778~1個4日以内出荷から8日以内出荷表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ENET
河村電器産業¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ELET
河村電器産業¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(分岐横一列タイプ) ELE
河村電器産業¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷スタンダードタイプ仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
enステーション(分岐横一列タイプ) ENE
河村電器産業¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷スタンダードタイプ仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
引込計器盤用キャビネット MI
河村電器産業¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷引込計器用ボックス材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ELE2T
河村電器産業¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(太陽光発電対応) EL6T
河村電器産業¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷太陽光発電(1次送り)対応仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
引込計器盤用キャビネット MO
河村電器産業¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷引込計器用ボックス材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ENE2T
河村電器産業¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(太陽光発電対応) EN6T
河村電器産業¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷太陽光発電(1次送り)対応仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
enステーション(感震ブレーカ機能付) ELR-SK
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷感震ブレーカ機能付仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
enステーション ENB
河村電器産業¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ELE2D
河村電器産業¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D
河村電器産業¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
enステーション(オール電化対応) ELD
河村電器産業¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷IHクッキングヒーター対応仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
enステーション(オール電化対応) END
河村電器産業¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷IHクッキングヒーター対応仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
Ezライン(フタなし)
河村電器産業¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から42日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
分電盤 enステーション ENEシリーズ (Std)
河村電器産業¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)78縦(mm)220横(mm)280使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分電盤 enステーション ELシリーズ (Std)
河村電器産業¥19,980~税込¥21,978~1台6日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A