カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • ホンダ(47)
  • ケナメタル(22)
  • 鹿島化学金属(UKB)(18)
  • SMC(9)
  • VIBRA(新光電子)(7)
  • 岩田製作所(6)
  • ミツビシ(6)
  • 小野測器(4)
  • ビックス(4)
  • ラムマウント(4)
  • トヨタ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • スズキ(3)
  • 富士電機(3)
  • Scorpion (スコーピオン)(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • イスカル(2)
  • 住友重機械工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B6200」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ezライン(フタ付) 河村電器産業Ezライン(フタ付)河村電器産業
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
Ezライン(フタなし) 河村電器産業Ezライン(フタなし)河村電器産業
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
enステーション 太陽光発電 河村電器産業enステーション 太陽光発電河村電器産業
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
分電盤 enステーション EN2Dシリーズ 河村電器産業分電盤 enステーション EN2Dシリーズ河村電器産業
40,980税込45,078
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
分電盤 enステーション EN2Tシリーズ 河村電器産業分電盤 enステーション EN2Tシリーズ河村電器産業
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(オール電化対応 2次側) EN2D-B 河村電器産業enステーション(オール電化対応 2次側) EN2D-B河村電器産業
34,980税込38,478
1個
21日以内出荷
IH+電気温水器(エコキュート)2次側分岐対応
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1(2次側分岐)
enステーション ENB 河村電器産業enステーション ENB河村電器産業
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0