カテゴリ

  • 制御機器(143)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • モノタロウ(5)
  • コガネイ(497)
  • エスコ(438)
  • Panasonic(パナソニック)(345)
  • テンパール工業(186)
  • BIGM(丸山製作所)(175)
  • オカムラ(岡村製作所)(146)
  • ParkerTAIYO(137)
  • マキタ(76)
  • 岩崎製作所(71)
  • 東栄管機(70)
  • 黒田精工(68)
  • 三菱電機(62)
  • 旭精工(61)
  • KHK(小原歯車工業)(61)
  • アカギ(59)
  • TRUSCO(55)
  • ヨコヅナ(54)
  • KITO(キトー)(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-75」の検索結果

143件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電ブレーカ ZL 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZL

    河村電器産業(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • 漏電ブレーカ ZS 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZS

    河村電器産業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50AF・100AF同サイズZS型
    動作時間(s)0.1以内
  • ノーヒューズブレーカ NL-R 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL-R

    河村電器産業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    仕様取付ピッチは止め金使用時主な用途協約寸法形引きはずし方式熱動電磁式逆接続可
  • ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NB

    河村電器産業
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    主な用途経済形
  • 漏電ブレーカ(自家用発電連系用) 河村電器産業

    漏電ブレーカ(自家用発電連系用)

    河村電器産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100-200JIS規格C8201-2-2 Anne×2動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL

    河村電器産業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
  • 分電盤 enステーション ENシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ENシリーズ (Std)

    河村電器産業
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • 丸型ルーバー LPN 河村電器産業

    丸型ルーバー LPN

    河村電器産業
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷
    材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂質量(kg)0.5適合板厚(mm)1.2~3.2
  • 手元開閉器 NSB 河村電器産業

    手元開閉器 NSB

    河村電器産業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)1.0色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)定格遮断容量(kA)2.5
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    4日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • セパレータ SEP 河村電器産業

    セパレータ SEP

    河村電器産業
    ¥889~税込¥978~
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)板厚(mm)1.6
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.85外形寸法(mm)75×130×68定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ZS型/単3専用相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可リード線長さ(mm)220極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
  • 手元開閉器 ESB 河村電器産業

    手元開閉器 ESB

    河村電器産業
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)1
  • 手元開閉器 NSBO 河村電器産業

    手元開閉器 NSBO

    河村電器産業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様質量(kg)1.5色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)保護等級IP43定格遮断容量(kA)2.5
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
    仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W動作時間1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR

    河村電器産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/200主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
  • 手元開閉器 ESBO 河村電器産業

    手元開閉器 ESBO

    河村電器産業
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)1.5
  • 角丸ルーバー LKP 河村電器産業

    角丸ルーバー LKP

    河村電器産業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷
    セット内容ルーバー2個材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂質量(kg)0.5適合板厚(mm)1.2~3.2
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB

    河村電器産業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)極数・素子数3P2E
  • enステーション ENB 河村電器産業

    enステーション ENB

    河村電器産業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    4日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK 河村電器産業

    enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK

    河村電器産業
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    4日以内出荷
    感震ブレーカ機能付
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • enステーション(感震ブレーカ機能付) ELR-SK 河村電器産業

    enステーション(感震ブレーカ機能付) ELR-SK

    河村電器産業
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    4日以内出荷
    感震ブレーカ機能付
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • enステーション(オール電化対応) END 河村電器産業

    enステーション(オール電化対応) END

    河村電器産業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    IHクッキングヒーター対応
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
  • enステーション(オール電化対応) ELD 河村電器産業

    enステーション(オール電化対応) ELD

    河村電器産業
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    4日以内出荷
    IHクッキングヒーター対応
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
  • enステーション(太陽光発電対応) EN6T 河村電器産業

    enステーション(太陽光発電対応) EN6T

    河村電器産業
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    4日以内出荷
    太陽光発電(1次送り)対応
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
  • enステーション(太陽光発電対応) EL6T 河村電器産業

    enステーション(太陽光発電対応) EL6T

    河村電器産業
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    4日以内出荷
    太陽光発電(1次送り)対応
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
  • Ezライン(フタなし) 河村電器産業

    Ezライン(フタなし)

    河村電器産業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    4日以内出荷から42日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • 分電盤 enステーション ELシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ELシリーズ (Std)

    河村電器産業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    6日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • 分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std)

    河村電器産業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    6日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • 分電盤 enステーション ELFシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ELFシリーズ (Std)

    河村電器産業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    6日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • 分電盤 enステーション EN2Dシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EN2Dシリーズ

    河村電器産業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
  • 分電盤 enステーション EN3Cシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EN3Cシリーズ

    河村電器産業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320横(mm)330相線式単2使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
  • 分電盤 enステーション EN5Cシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EN5Cシリーズ

    河村電器産業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320横(mm)330相線式単2使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
  • 分電盤 enステーションEcoEye ELY・ENYシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーションEcoEye ELY・ENYシリーズ

    河村電器産業
    ¥179,000~税込¥196,900~
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • 分電盤 enステーション ENRシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション ENRシリーズ

    河村電器産業
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • enステーション(過電流警報装置付) ENR-N 河村電器産業

    enステーション(過電流警報装置付) ENR-N

    河村電器産業
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    7日以内出荷
    過電流警報装置付
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • enステーション(過電流警報装置付) ENR-M 河村電器産業

    enステーション(過電流警報装置付) ENR-M

    河村電器産業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    7日以内出荷
    過電流警報装置付
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • 分電盤 enステーションEcoEye EL4Y・EN4Yシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーションEcoEye EL4Y・EN4Yシリーズ

    河村電器産業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
  • 分電盤 enステーション ELG・ENGシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション ELG・ENGシリーズ

    河村電器産業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1