カテゴリ
- 制御機器(218)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(953)
- Panasonic(パナソニック)(659)
- Hirschmann Test & Measurement(234)
- エスコ(227)
- テンパール工業(209)
- 黒田精工(204)
- ホンダ(189)
- JAPANNEXT(171)
- ノーブランド(166)
- ATEN(147)
- 三菱電機(145)
- StarTech.com(125)
- KHK(小原歯車工業)(117)
- コガネイ(110)
- 大阪魂(92)
- オーム電機(90)
- メディアカバーマーケット(85)
- イスカル(83)
- ブランドをもっと見る
「a60」の検索結果

ノーヒューズブレーカ NL
河村電器産業(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から41日以内出荷JIS協約形モジュール定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
Ezライン(フタ付)
河村電器産業¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS
河村電器産業(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から3日以内出荷付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本仕様単3中性線欠相保護付寸法(mm)75×100×60質量(kg)0.42外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)145極数・素子数3P2Eフレーム(AF)60
漏電ブレーカ(自家用発電連系用)
河村電器産業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から41日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100-200JIS規格C8201-2-2 Anne×2動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL
河村電器産業¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から41日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
分電盤 enステーション ENシリーズ (Std)
河村電器産業¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から6日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
集合計器盤用キャビネット WHO-LW
河村電器産業¥179,800~税込¥197,780~1個翌日出荷から7日以内出荷材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
集合計器盤用キャビネット WHO
河村電器産業¥139,800~税込¥153,780~1個翌日出荷から6日以内出荷材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
集合計器盤用キャビネット WHT
河村電器産業¥96,980~税込¥106,678~1個翌日出荷から7日以内出荷材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL
河村電器産業(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から41日以内出荷協約寸法形 ホーム分電盤主幹用仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W動作時間1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS
河村電器産業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から41日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.85外形寸法(mm)75×130×68定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ZS型/単3専用相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可リード線長さ(mm)220極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
手元開閉器 NSBO
河村電器産業¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様質量(kg)1.5色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)保護等級IP43定格遮断容量(kA)2.5
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR
河村電器産業¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷50AF・100AF同サイズNB型仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/200主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
enステーション(分岐横一列タイプ) ENE
河村電器産業¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷スタンダードタイプ仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷感震ブレーカ機能付仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
Ezライン(フタなし)
河村電器産業¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷から41日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB
河村電器産業¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から41日以内出荷定格電圧(V)AC100/200定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)極数・素子数3P2E
enステーション(分岐横一列タイプ) ELE
河村電器産業¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷スタンダードタイプ仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
集合計器盤用キャビネット WHP
河村電器産業¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から21日以内出荷材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付主幹スペースMCB3P200A×1
enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ELEG
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷ガス発電・燃料電池対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280横(mm)550相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20Aその他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ENEG
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷ガス発電・燃料電池対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20Aその他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ENET
河村電器産業¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(感震ブレーカ機能付) ELR-SK
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷感震ブレーカ機能付仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ELET
河村電器産業¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション ENB
河村電器産業¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ELE2D
河村電器産業¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1