カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- テンパール工業(6)
- 三菱電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
「ab3p30tl」の検索結果
特価

漏電ブレーカ(JIS互換性形)
河村電器産業(8件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から3日以内出荷接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN
河村電器産業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ
河村電器産業(3件のレビュー)¥869税込¥9561台当日出荷安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカ NCB
河村電器産業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ付属品端子カバー2個仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカ NCS-F
河村電器産業(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2E適合安全規格電気用品安全法
漏電ブレーカ ZCS-F
河村電器産業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)付属品端子カバー2個寸法(mm)20×70×50質量(kg)0.1外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC100-200接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ
河村電器産業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC200接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30