カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- SMC(2)
- サワフジ(1)
「an-15-2p」の検索結果
特価

漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN
河村電器産業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から3日以内出荷定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ AN 2P30シリーズ
河村電器産業¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から13日以内出荷付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個質量(kg)0.16定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)68×70×40定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途地絡保護専用小型・JIS互換性形相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8逆接続可極数・素子数2P0E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内