カテゴリ
- 制御機器(82)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- モノタロウ(14)
- ホンダ(1,435)
- 三菱ふそう(1,172)
- MAZDA(マツダ)(915)
- 日野自動車(779)
- BIGM(丸山製作所)(579)
- トヨタ(527)
- SMC(499)
- 黒田精工(408)
- Panasonic(パナソニック)(367)
- ダイヤトレンド(278)
- ニッサン(221)
- エスコ(187)
- IKO(日本トムソン)(160)
- スバル(157)
- サンコー(三甲)(143)
- イマオコーポレーション(107)
- グリーンクロス(106)
- KHK(小原歯車工業)(103)
- 清水製作所[継手](103)
- ブランドをもっと見る
「e-30」の検索結果

ノーヒューズブレーカ NL
河村電器産業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から41日以内出荷JIS協約形モジュール定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
ブレードブレーカ NAS
河村電器産業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷enステーション分岐用定格電圧(V)AC100-200接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)極数・素子数2P2E仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)外形寸法(mm)10×95.6×65外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式フレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカ NCS-F
河村電器産業(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷定格電圧(V)AC200極数・素子数2P2E質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式適合安全規格電気用品安全法
ノーヒューズブレーカ NCB
河村電器産業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ定格電圧(V)AC200接続可能電線(mm2)8極数・素子数2P2E仕様コード短絡保護用瞬時機能付付属品端子カバー2個質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/分岐回路用定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可フレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ
河村電器産業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。用途電灯回路用に。定格電圧(V)AC200仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
漏電ブレーカ(JIS互換性形)
河村電器産業(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
ノーヒューズブレーカ NLH
河村電器産業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から41日以内出荷電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ接続可能電線(mm2)8外形寸法(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)主な用途ハーフサイズ/分岐回路用引きはずし方式熱動電磁式逆接続可フレーム(AF)50
ノーヒューズブレーカ NCB-S
河村電器産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ差込端子定格電圧(V)AC200極数・素子数2P2E付属品端子カバー1個質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50接続方式(電源側)ソルダレス端子(M5)/(負荷側)差込端子主な用途スマートサイズ/分岐回路用(フラットハンドル)定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可フレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカ SS
河村電器産業¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷電灯分電盤分岐回路用SBサイズ定格電圧(V)AC100接続可能電線(mm2)8極数・素子数2P1E付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×70×38接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量)定格遮断容量(kA)5(AC100V)引きはずし方式熱動式逆接続可フレーム(AF)30
ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S
河村電器産業¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷から4日以内出荷enステーション分岐用定格電圧(V)AC100/200相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式
分電盤 enステーション ENEシリーズ (Std)
河村電器産業¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷縦(mm)220横(mm)280深さ(mm)78仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
漏電ブレーカ ZCS-F
河村電器産業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)付属品端子カバー2個寸法(mm)20×70×50質量(kg)0.1外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC100-200接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
ブレードブレーカ ZAS
河村電器産業¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から41日以内出荷定格電圧(V)AC100/200接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)極数・素子数2P2E質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式フレーム(AF)30
漏電ブレーカ ZLH-M
河村電器産業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ付属品-外形寸法(mm)25×95×60相線式1Φ2W動作時間0.1秒以内フレーム(AF)50主な用途ハーフサイズ/分岐回路用接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)引きはずし方式熱動電磁式接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)逆接続不可仕様ハーフサイズ外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60JIS規格C8201-2-2 Anne×2適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
Ezライン(フタなし)
河村電器産業¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷から41日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
Ezライン(フタ付)
河村電器産業¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
手元開閉器 NSBO
河村電器産業¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷から5日以内出荷仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様質量(kg)1.5色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)保護等級IP43定格遮断容量(kA)2.5
enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ELET
河村電器産業¥47,980~税込¥52,778~1個翌々日出荷縦(mm)280深さ(mm)90仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ENET
河村電器産業¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷縦(mm)220深さ(mm)90仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ENE2T
河村電器産業¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応縦(mm)220深さ(mm)90仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(太陽光発電対応) EN6T
河村電器産業¥56,980~税込¥62,678~1個翌々日出荷太陽光発電(1次送り)対応縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
enステーション(太陽光発電対応) EL6T
河村電器産業¥57,980~税込¥63,778~1個翌々日出荷太陽光発電(1次送り)対応縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ELE2T
河村電器産業¥57,980~税込¥63,778~1個翌々日出荷太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応縦(mm)280深さ(mm)90仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
分電盤 enステーションEcoEye EL2Y・EN2Yシリーズ
河村電器産業¥158,000~税込¥173,800~1台7日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
分電盤 enステーションEcoEye EL5Y・EN5Yシリーズ
河村電器産業¥178,800~税込¥196,680~1台7日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
分電盤 enステーション ELTシリーズ
河村電器産業¥37,980~税込¥41,778~1台7日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
分電盤 enステーション EL3T・EN3Tシリーズ
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1台7日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
分電盤 enステーション ENTシリーズ
河村電器産業¥34,980~税込¥38,478~1台7日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
分電盤 enステーション EN_Xシリーズ
河村電器産業¥169,800~税込¥186,780~1台7日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
分電盤 enステーション EL5T・EN5Tシリーズ
河村電器産業¥59,980~税込¥65,978~1台7日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P50A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×2(2次送り)