カテゴリ

  • 制御機器(250)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(3,333)
  • オカムラ(岡村製作所)(995)
  • Panasonic(パナソニック)(725)
  • 理研計器(302)
  • BIGM(丸山製作所)(283)
  • テンパール工業(217)
  • 渡辺電機工業(182)
  • omron(オムロン)(175)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(103)
  • CKD(98)
  • 富士電機(88)
  • TRUSCO(86)
  • パナソニックコネクト(75)
  • EVANS(67)
  • PISCO(ピスコ)(66)
  • 泰和電器(63)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(61)
  • 日東工業(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-p」の検索結果

250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動点滅タイマー EEU 河村電器産業

    自動点滅タイマー EEU

    河村電器産業
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動点滅回路に必要なタイムスイッチ、切換スイッチ、EEスイッチ端子等全て含んだユニット
    種類自動点滅増設器取付方式協約型取付・表面ねじ取付・DINレール取付共用外形寸法(mm)99.6×74.5×78使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下
  • 現場用セパレータ(樹脂製) JSEP 河村電器産業

    現場用セパレータ(樹脂製) JSEP

    河村電器産業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂グレー(RY016W)適合タテ:50mmまたは110mmにて調整可能(2段)、ヨコ:50mm単位で分割可能寸法(mm)110×400質量(kg)0.2板厚(mm)3.0
  • セパレータ SEP 河村電器産業

    セパレータ SEP

    河村電器産業
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    材質鋼板(SPHC)板厚(mm)1.6
  • ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ

    河村電器産業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
    用途電灯回路用に。定格電圧(V)AC200仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • 漏電ブレーカ ZL 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZL

    河村電器産業(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL

    河村電器産業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • モータブレーカ MB 河村電器産業

    モータブレーカ MB

    河村電器産業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS協約形モジュール
    接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E
  • ノーヒューズブレーカ NCS-F 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NCS-F

    河村電器産業(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    定格電圧(V)AC200極数・素子数2P2E質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式適合安全規格電気用品安全法
  • ブレードブレーカ NAS 河村電器産業

    ブレードブレーカ NAS

    河村電器産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    enステーション分岐用
    定格電圧(V)AC100-200接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)極数・素子数2P2E仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)外形寸法(mm)10×95.6×65外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式フレーム(AF)30
  • ノーヒューズブレーカ NCB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NCB

    河村電器産業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ
    定格電圧(V)AC200接続可能電線(mm2)8極数・素子数2P2E仕様コード短絡保護用瞬時機能付付属品端子カバー2個質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/分岐回路用定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続フレーム(AF)30
  • 河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ 河村電器産業

    河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ

    河村電器産業(3件のレビュー)
    869税込956
    1台
    当日出荷
    安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
    用途電灯回路用に。接続可能電線(mm2)8極数・素子数2P1E仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式フレーム(AF)30
  • 漏電ブレーカ ZS 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZS

    河村電器産業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    50AF・100AF同サイズZS型
    動作時間(s)0.1以内
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS

    河村電器産業(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様単3中性線欠相保護付付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)75×100×60質量(kg)0.42外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)145極数・素子数3P2Eフレーム(AF)60
  • 漏電ブレーカ(JIS互換性形) 河村電器産業

    漏電ブレーカ(JIS互換性形)

    河村電器産業(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
  • 漏電ブレーカ ZCS-F 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZCS-F

    河村電器産業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)
    付属品端子カバー2個寸法(mm)20×70×50質量(kg)0.1外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC100-200接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • 漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN 河村電器産業

    漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN

    河村電器産業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
  • モータ保護用漏電ブレーカ ZML 河村電器産業

    モータ保護用漏電ブレーカ ZML

    河村電器産業
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    仕様モータ保護用漏電ブレーカ付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)質量(kg)0.45外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途モーター保護用相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続不可極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
  • 箱入りモータブレーカ MBC 河村電器産業

    箱入りモータブレーカ MBC

    河村電器産業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電源表示パイロットランプ付
    外形寸法(mm)129×153×60質量(kg)0.51極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC220接続可能電線(mm2)14相線式3Φ3Wフレーム(AF)30定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)主な用途モーター保護用(箱入り)付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付接続方式線押え端子(M5)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • 漏電ブレーカ ZLH-M 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZLH-M

    河村電器産業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
    付属品-外形寸法(mm)25×95×60相線式1Φ2W動作時間0.1秒以内フレーム(AF)50主な用途ハーフサイズ/分岐回路用接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)引きはずし方式熱動電磁式接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)逆接続不可仕様ハーフサイズ外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60JIS規格C8201-2-2 Anne×2適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
  • ノーヒューズブレーカ NL-R 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL-R

    河村電器産業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様取付ピッチは止め金使用時主な用途協約寸法形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
  • 漏電ブレーカ 河村電器産業

    漏電ブレーカ

    河村電器産業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ノーヒューズブレーカ NLH 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NLH

    河村電器産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
    接続可能電線(mm2)8外形寸法(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)主な用途ハーフサイズ/分岐回路用引きはずし方式熱動電磁式逆接続フレーム(AF)50
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    動作時間0.1秒以内引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可
  • ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NB

    河村電器産業
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    主な用途経済形
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL

    河村電器産業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
  • 漏電ブレーカ 河村電器産業

    漏電ブレーカ

    河村電器産業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
  • ブレードブレーカ(単3分岐専用) NAS-NT 河村電器産業

    ブレードブレーカ(単3分岐専用) NAS-NT

    河村電器産業
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    enステーション分岐用
    定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)20接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)極数・素子数3P2E仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07外形寸法(mm)10×95×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/単3分岐配線用定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式フレーム(AF)30
  • ノーヒューズブレーカ NCB-S 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NCB-S

    河村電器産業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ差込端子
    定格電圧(V)AC200極数・素子数2P2E付属品端子カバー1個質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50接続方式(電源側)ソルダレス端子(M5)/(負荷側)差込端子主な用途スマートサイズ/分岐回路用(フラットハンドル)定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続フレーム(AF)30
  • ブレードブレーカ ZAS 河村電器産業

    ブレードブレーカ ZAS

    河村電器産業
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)極数・素子数2P2E質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式フレーム(AF)30
  • 漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN 河村電器産業

    漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN

    河村電器産業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)32×70×36.5質量(kg)0.09外形寸法(mm)32×70×36.5定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途小型/2P(OCなし)相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC200V)逆接続極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30(OCなし)
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    7,298税込8,028
    1台
    翌々日出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • 分電盤 enステーション ENシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ENシリーズ (Std)

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • 手元開閉器 NSB 河村電器産業

    手元開閉器 NSB

    河村電器産業
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    質量(kg)1.0ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)定格遮断容量(kA)2.5
  • ノーヒューズブレーカー(分電盤用) 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカー(分電盤用)

    河村電器産業
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
    用途電灯回路および動力回路用に。高さ(mm)130奥行(mm)68
  • 漏電ブレーカ ZR 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZR

    河村電器産業
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から41日以内出荷
    動作時間0.1秒以内主な用途主幹・一般用
  • 漏電ブレーカ(自家用発電連系用) 河村電器産業

    漏電ブレーカ(自家用発電連系用)

    河村電器産業
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷から41日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100-200JIS規格C8201-2-2 Anne×2動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL

    河村電器産業(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷から41日以内出荷
    協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
    定格電圧(V)AC100/200極数・素子数3P2E仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W動作時間1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S 河村電器産業

    ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S

    河村電器産業
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    enステーション分岐用
    定格電圧(V)AC100/200相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS

    河村電器産業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から41日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.85外形寸法(mm)75×130×68定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ZS型/単3専用相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可リード線長さ(mm)220極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
  • 手元開閉器 ESB 河村電器産業

    手元開閉器 ESB

    河村電器産業
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    質量(kg)1