カテゴリ

  • 制御機器(213)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(734)
  • コガネイ(690)
  • オカムラ(岡村製作所)(651)
  • KITO(キトー)(473)
  • Panasonic(パナソニック)(379)
  • ダイヤトレンド(363)
  • ホンダ(307)
  • エスコ(155)
  • CKD(140)
  • テンパール工業(128)
  • 住友電工ハードメタル(120)
  • omron(オムロン)(119)
  • イスカル(107)
  • メディアカバーマーケット(94)
  • ハンマーキャスター(90)
  • オーム電機(82)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(77)
  • イマオコーポレーション(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e20」の検索結果

213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL

    河村電器産業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • ノーヒューズブレーカ NCS-F 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NCS-F

    河村電器産業(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2E適合安全規格電気用品安全法
  • ブレードブレーカ NAS 河村電器産業

    ブレードブレーカ NAS

    河村電器産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    enステーション分岐用
    仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)外形寸法(mm)10×95.6×65定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • ノーヒューズブレーカ NCB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NCB

    河村電器産業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ
    付属品端子カバー2個仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • 河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ 河村電器産業

    河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ

    河村電器産業(3件のレビュー)
    869税込956
    1台
    当日出荷
    安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
    用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30
  • ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ

    河村電器産業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
    用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC200接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • 漏電ブレーカ ZS 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZS

    河村電器産業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    50AF・100AF同サイズZS型
    動作時間(s)0.1以内
  • ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NB

    河村電器産業
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    主な用途経済形
  • ガス発電用ブレーカELB3P3E20A 河村電器産業

    ガス発電用ブレーカELB3P3E20A

    河村電器産業
    14,980税込16,478
    1個
    41日以内出荷
    既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
    仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出形外形寸法(mm)320×193×110
  • 漏電ブレーカ 河村電器産業

    漏電ブレーカ

    河村電器産業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 漏電ブレーカ ZCS-F 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZCS-F

    河村電器産業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)
    付属品端子カバー2個寸法(mm)20×70×50質量(kg)0.1外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC100-200接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • ノーヒューズブレーカ NLH 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NLH

    河村電器産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
    外形寸法(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)主な用途ハーフサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8引きはずし方式熱動電磁式逆接続フレーム(AF)50
  • 漏電ブレーカ ZLH-M 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZLH-M

    河村電器産業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
    付属品-仕様ハーフサイズ外形寸法(mm)25×95×60外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ハーフサイズ/分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)動作時間0.1秒以内引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
  • ノーヒューズブレーカー(分電盤用) 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカー(分電盤用)

    河村電器産業
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
    用途電灯回路および動力回路用に。高さ(mm)130奥行(mm)68
  • ノーヒューズブレーカ NCB-S 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NCB-S

    河村電器産業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ差込端子
    付属品端子カバー1個質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200接続方式(電源側)ソルダレス端子(M5)/(負荷側)差込端子主な用途スマートサイズ/分岐回路用(フラットハンドル)定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • 漏電ブレーカ 河村電器産業

    漏電ブレーカ

    河村電器産業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
  • ブレードブレーカ ZAS 河村電器産業

    ブレードブレーカ ZAS

    河村電器産業
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65定格電圧(V)AC100/200接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • ブレードブレーカ(単3分岐専用) NAS-NT 河村電器産業

    ブレードブレーカ(単3分岐専用) NAS-NT

    河村電器産業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    enステーション分岐用
    仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07外形寸法(mm)10×95×65定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)20接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/単3分岐配線用接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
  • チャンネルベース(基台) TE 河村電器産業

    チャンネルベース(基台) TE

    河村電器産業
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)
  • ノーヒューズブレーカ SS 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ SS

    河村電器産業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用SBサイズ
    付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×70×38定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)5(AC100V)引きはずし方式熱動式逆接続極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30
  • ノーヒューズブレーカ 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ

    河村電器産業
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S 河村電器産業

    ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S

    河村電器産業
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    enステーション分岐用
    定格電圧(V)AC100/200相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式
  • ノーヒューズブレーカ NX-E 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NX-E

    河村電器産業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    主な用途経済形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
  • 漏電ブレーカ ZLH-ML 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZLH-ML

    河村電器産業
    5,998税込6,598
    1個
    21日以内出荷
  • 漏電ブレーカ ZLH-MX 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZLH-MX

    河村電器産業
    6,698税込7,368
    1個
    21日以内出荷
  • 分電盤 enステーション ENシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ENシリーズ (Std)

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • 手元開閉器 NSB 河村電器産業

    手元開閉器 NSB

    河村電器産業
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)1.0ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)定格遮断容量(kA)2.5
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    7,298税込8,028
    1台
    3日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • 手元開閉器 NSBO 河村電器産業

    手元開閉器 NSBO

    河村電器産業
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様質量(kg)1.5ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)保護等級IP43定格遮断容量(kA)2.5
  • Ezライン(フタなし) 河村電器産業

    Ezライン(フタなし)

    河村電器産業
    7,298税込8,028
    1台
    3日以内出荷から41日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • enステーション(分岐横一列タイプ) ENE 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列タイプ) ENE

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ
    仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK 河村電器産業

    enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    感震ブレーカ機能付
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ELEG 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ELEG

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ガス発電・燃料電池対応
    仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280横(mm)550相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20Aその他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
  • enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ENEG 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ENEG

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ガス発電・燃料電池対応
    仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20Aその他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
  • enステーション(分岐横一列タイプ) ELE 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列タイプ) ELE

    河村電器産業
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ
    仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ELET 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ELET

    河村電器産業
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
  • enステーション ENB 河村電器産業

    enステーション ENB

    河村電器産業
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • enステーション(感震ブレーカ機能付) ELR-SK 河村電器産業

    enステーション(感震ブレーカ機能付) ELR-SK

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    感震ブレーカ機能付
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ENET 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ENET

    河村電器産業
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
  • enステーション(オール電化対応) END 河村電器産業

    enステーション(オール電化対応) END

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    IHクッキングヒーター対応
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1