カテゴリ

  • 制御機器(27)
    • 分電盤(17)
    • 計器盤キャビネット(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • 日東工業(17)
  • 未来工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
分岐回路数
  • 1(5)
  • 2(5)
  • 3(7)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 12(2)
  • 16(3)
  • 20(4)
  • 24(3)
  • 28(4)
  • 32(3)
  • 36(3)
  • 40(3)
横(mm)
  • 193(1)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 280(1)
  • 300(1)
  • 330(2)
  • 350(2)
  • 370(3)
  • 400(3)
  • 430(5)
  • 450(5)
  • 470(4)
  • 510(3)
  • 590(3)
  • 670(1)
縦(mm)
  • 220(1)
  • 300(1)
  • 320(6)
  • 350(2)
  • 365(1)
  • 415(2)
  • 500(2)
  • 515(1)
  • 700(1)
  • 715(1)
  • クリーム(7)
  • ベージュ(8)
  • ホワイト(9)
深さ(mm)
  • 78(1)
  • 110(6)
  • 120(2)
  • 140(2)
  • 160(5)
78・110・120・140・160
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elb3p30a」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集合計器盤用キャビネット WHO 河村電器産業

    集合計器盤用キャビネット WHO

    河村電器産業
    87,980税込96,778
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
  • 集合計器盤用キャビネット WHT 河村電器産業

    集合計器盤用キャビネット WHT

    河村電器産業
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
  • 集合計器盤用キャビネット WHO-LW 河村電器産業

    集合計器盤用キャビネット WHO-LW

    河村電器産業
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • 引込計器盤用キャビネット MO 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MO

    河村電器産業
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    引込計器用ボックス
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
  • enステーション(太陽光発電対応) EN6T 河村電器産業

    enステーション(太陽光発電対応) EN6T

    河村電器産業
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    太陽光発電(1次送り)対応
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
  • enステーション(太陽光発電対応) EL6T 河村電器産業

    enステーション(太陽光発電対応) EL6T

    河村電器産業
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    太陽光発電(1次送り)対応
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
  • ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO 河村電器産業

    ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO

    河村電器産業
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス
    材質ステンレス製クリアー塗装構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
  • ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO 河村電器産業

    ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO

    河村電器産業
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
  • 引込計器盤用キャビネット MI 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MI

    河村電器産業
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    引込計器用ボックス
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
  • Ezライン(フタなし) 河村電器産業

    Ezライン(フタなし)

    河村電器産業
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から42日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • 分電盤 enステーション ENEシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ENEシリーズ (Std)

    河村電器産業
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)78縦(mm)220横(mm)280使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
  • 分電盤 enステーション EL2Cシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EL2Cシリーズ

    河村電器産業
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)プラスチック種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320横(mm)670材質(カバー)プラスチック相線式単3材質(フタ)プラスチック使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
  • 分電盤 enステーション EL3T・EN3Tシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EL3T・EN3Tシリーズ

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
  • 分電盤 enステーションEcoEye EL5Y・EN5Yシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーションEcoEye EL5Y・EN5Yシリーズ

    河村電器産業
    178,800税込196,680
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
  • ステンレス製塗装付屋外集合計器盤用キャビネット SCWHO 河村電器産業

    ステンレス製塗装付屋外集合計器盤用キャビネット SCWHO

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    22日以内出荷
    表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルWHM部_主幹スイッチ部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/分岐スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)保護等級IP44使用場所屋外用、露出形ドア両扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
  • 引込計器盤 EPOB 河村電器産業

    引込計器盤 EPOB

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    42日以内出荷
    WHMスペース付(屋外用)
    スイッチ漏電ブレーカ板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形
  • 三相コンセント盤 PEKC・PNKC 河村電器産業

    三相コンセント盤 PEKC・PNKC

    河村電器産業
    43,980税込48,378
    1個
    42日以内出荷
    質量(kg)10ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6縦(mm)300横(mm)200使用場所屋内用、露出形
  • 引込計器盤 EWB 河村電器産業

    引込計器盤 EWB

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    42日以内出荷
    WHMスペース付(屋内用)
    スイッチ漏電ブレーカ板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用 露出形
  • 引込開閉器盤 PEKOB 河村電器産業

    引込開閉器盤 PEKOB

    河村電器産業
    37,980税込41,778
    1個
    42日以内出荷
    組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋外用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
  • 引込開閉器盤 PEKB 河村電器産業

    引込開閉器盤 PEKB

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1個
    42日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
  • 主開閉器盤 SEKO 河村電器産業

    主開閉器盤 SEKO

    河村電器産業
    65,980税込72,578
    1個
    42日以内出荷
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
  • 引込開閉器盤 PEKA 河村電器産業

    引込開閉器盤 PEKA

    河村電器産業
    43,980税込48,378
    1個
    42日以内出荷
    組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)電流計付
    種類標準分電盤深さ(mm)160板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
  • 引込開閉器盤 PEKS 河村電器産業

    引込開閉器盤 PEKS

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    42日以内出荷
    組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)コンデンサ取付スペース付
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
  • 引込開閉器盤 PEKSO 河村電器産業

    引込開閉器盤 PEKSO

    河村電器産業
    43,980税込48,378
    1個
    42日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)160板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
  • 主開閉器盤 SEK 河村電器産業

    主開閉器盤 SEK

    河村電器産業
    54,980税込60,478
    1個
    42日以内出荷
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
  • enステーション(切替開閉器付) EXA・EZS 河村電器産業

    enステーション(切替開閉器付) EXA・EZS

    河村電器産業
    18,980税込20,878
    1個
    42日以内出荷
    種別ホーム分電盤ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320使用場所露出形