カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • 富士電機(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • ツカサ電工(14)
  • 三菱電機(12)
  • 倉敷化工(6)
  • MICROCHIP(6)
  • LIXIL(6)
  • OHNO(大野ゴム工業)(5)
  • 三和電気計器(5)
  • TRUSCO(5)
  • 日立産機システム(5)
  • フルーク(FLUKE)(5)
  • ホンダ(5)
  • ABUS(5)
  • 音羽電機工業(5)
  • PITWORK(日産)(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • エスコ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka-30」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NB河村電器産業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から21日以内出荷
50AF・100AF同サイズNB型
主な用途経済形
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR 河村電器産業漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR河村電器産業
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
動作時間0.1秒以内引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可
漏電ブレーカ ZR 河村電器産業漏電ブレーカ ZR河村電器産業
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
動作時間0.1秒以内主な用途主幹・一般用
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR河村電器産業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
50AF・100AF同サイズNB型
定格電圧(V)AC100/200仕様単3中性線欠相保護付主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ河村電器産業
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
接続可能電線(mm2)150仕様(漏電)外部警報信号出力、LED表示付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本寸法(mm)105×165×68質量(kg)1.45外形寸法(mm)105×165×68外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68接続方式圧着端子(M8)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途漏電警報付ブレーカ引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)100・200・500切替逆接続不可警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示
ノーヒューズブレーカ NB-E 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NB-E河村電器産業
22,980税込25,278
1個
21日以内出荷
定格遮断容量(kA)30(AC200V)/15(AC440V)/10(AC500V)極数・素子数3P3E
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NR 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NR河村電器産業
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200極数・素子数3P2E
引込開閉器盤 PEKA 河村電器産業引込開閉器盤 PEKA河村電器産業
43,980税込48,378
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)電流計付
深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PNKA 河村電器産業引込開閉器盤 PNKA河村電器産業
42,980税込47,278
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)電流計付
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
関連キーワード
a-30r特集