カテゴリ

  • 制御機器(858)
  • 電気材料(60)
  • オフィス家具(11)
  • 建築金物(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • カワムラサイクル(132)
  • 川村製紐(68)
  • 河村刃物(53)
  • 川村製作所(6)
  • 河村農園(1)
  • 三恵社(1)
  • ムーンダラー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kawamura」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
941件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラボックス 河村電器産業プラボックス河村電器産業(45件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
漏電ブレーカ ZL 河村電器産業漏電ブレーカ ZL河村電器産業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から21日以内出荷
定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
ハンドルキー KEY 河村電器産業ハンドルキー KEY河村電器産業(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(5個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
モータブレーカ MB 河村電器産業モータブレーカ MB河村電器産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS協約形モジュール
接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E
ノーヒューズブレーカ NCS-F 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NCS-F河村電器産業(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)AC200極数・素子数2P2E質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式適合安全規格電気用品安全法
ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL河村電器産業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から21日以内出荷
JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
銅爪付ヒューズ C-F(B種) 河村電器産業銅爪付ヒューズ C-F(B種)河村電器産業(8件のレビュー)
229税込252
1パック(6個)
当日出荷
カバースイッチ用の取替ヒューズ
プラボックス SPN-T 河村電器産業プラボックス SPN-T河村電器産業(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色材質ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂保護等級IP33D構造スモークアクリルドア付使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
漏電ブレーカ(JIS互換性形) 河村電器産業漏電ブレーカ(JIS互換性形)河村電器産業(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
ハンドルロック HR 河村電器産業ハンドルロック HR河村電器産業
899税込989
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
外形寸法(mm)150×100×20
カバースイッチ CS 河村電器産業カバースイッチ CS河村電器産業(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
単投表面式・圧着端子型
タイプ単投表面式定格電圧(V)AC250
ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ 河村電器産業ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ河村電器産業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。定格電圧(V)AC200仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
カバースイッチ CS-DT 河村電器産業カバースイッチ CS-DT河村電器産業(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ双投表面式定格電圧(V)AC250
ノーヒューズブレーカ NCB 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NCB河村電器産業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ
定格電圧(V)AC200接続可能電線(mm2)8極数・素子数2P2E仕様コード短絡保護用瞬時機能付付属品端子カバー2個質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/分岐回路用定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続フレーム(AF)30
機器固定金具 河村電器産業機器固定金具河村電器産業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
木製基板に小型機器を固定するための金具
河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ 河村電器産業河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ河村電器産業(3件のレビュー)
869税込956
1台
当日出荷
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。接続可能電線(mm2)8極数・素子数2P1E仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式フレーム(AF)30
タッチアップペイント VP10 河村電器産業タッチアップペイント VP10河村電器産業
698税込768
1個
当日出荷から21日以内出荷
小型アラーム盤 ARM 河村電器産業小型アラーム盤 ARM河村電器産業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)樹脂種類警報盤
固定(組立)式端子台 TB 河村電器産業固定(組立)式端子台 TB河村電器産業
289税込318
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポ入りカーボネイト樹脂使用
取付方式直付け結線方式ネジ
平面ハンドル KH 河村電器産業平面ハンドル KH河村電器産業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)適合屋内・屋外兼用表面処理クロムメッキ(MZCr)キー番号No.K200
ブレードブレーカ NAS 河村電器産業ブレードブレーカ NAS河村電器産業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100-200接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)極数・素子数2P2E仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)外形寸法(mm)10×95.6×65外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式フレーム(AF)30
漏電ブレーカ ZS 河村電器産業漏電ブレーカ ZS河村電器産業
3,698税込4,068
1個
当日出荷から21日以内出荷
50AF・100AF同サイズZS型
動作時間(s)0.1以内
化粧ねじ 河村電器産業化粧ねじ河村電器産業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(50個)
当日出荷
機器の固定、オプションンの取付ネジ
ケージナット 河村電器産業ケージナット河村電器産業
3,298税込3,628
1セット(50個)
当日出荷
ケージナット用マウントアングル専用
材質軟鋼質量(kg)0.2表面処理メッキ入数50(1梱入)
システムアースバー SEB 河村電器産業システムアースバー SEB河村電器産業
2,698税込2,968
1個(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ノーヒューズブレーカ NL-R 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL-R河村電器産業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様取付ピッチは止め金使用時主な用途協約寸法形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN 河村電器産業漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN河村電器産業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
スリット付台板 河村電器産業スリット付台板河村電器産業
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
放熱用のスリット付き台板
セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60板厚(mm)1.6
プラボックス SPNO-T 河村電器産業プラボックス SPNO-T河村電器産業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐衝撃に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂保護等級IP33D構造スモークアクリルドア付使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS 河村電器産業漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS河村電器産業(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様単3中性線欠相保護付付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)75×100×60質量(kg)0.42外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)145極数・素子数3P2Eフレーム(AF)60
切替開閉器 KSS 河村電器産業切替開閉器 KSS河村電器産業(2件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷
「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器
定格電圧(V)AC250定格電流(A)60フレーム(AF)50
ケージナット用取付ねじ 河村電器産業ケージナット用取付ねじ河村電器産業
1,898税込2,088
1セット(50個)ほか
当日出荷
ケージナットを使用した際の機器固定ネジ
セット内容バインドねじ、ナイロンワッシャー材質寸法L(mm)15表面処理メッキ適応適応タイプ:全品種
コンポ盤用パーツ 1セット品 河村電器産業コンポ盤用パーツ 1セット品河村電器産業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法(mm)150×200×50
コンセント 河村電器産業コンセント河村電器産業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
装着簡単、抜け止めコンセント
種類露出コンセント形状抜止タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
分電盤 enステーション ENシリーズ (Std) 河村電器産業分電盤 enステーション ENシリーズ (Std)河村電器産業
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
L型基礎ボルト VP15 河村電器産業L型基礎ボルト VP15河村電器産業
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
機械構造炭素鋼(SS400)クロメート処理
セット内容ボルト、平座金、ナット各4個
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR 河村電器産業漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR河村電器産業
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
動作時間0.1秒以内引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可
電気設備EVコンポライト 河村電器産業電気設備EVコンポライト河村電器産業
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
漏電ブレーカ(自家用発電連系用) 河村電器産業漏電ブレーカ(自家用発電連系用)河村電器産業
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100-200JIS規格C8201-2-2 Anne×2動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
盤用ファン(標準タイプ) VP23 河村電器産業盤用ファン(標準タイプ) VP23河村電器産業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品コード1m・フィンガーガード・取付ネジ
...