カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- モノタロウ(1)
- テンパール工業(5)
- 日東工業(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三菱電機(3)
- 日動工業(2)
- ELPA(1)
「kd-ls2123」の検索結果

漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN
河村電器産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)32×70×36.5質量(kg)0.09外形寸法(mm)32×70×36.5定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途小型/2P(OCなし)相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC200V)逆接続可極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30(OCなし)