カテゴリ

  • 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • モノタロウ(7)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • ナベヤ(21)
  • StarTech.com(20)
  • OGK技研(20)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(15)
  • 日東工業(12)
  • 萩原(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • エスコ(10)
  • 桑名金属工業(10)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • ブロードウォッチ(9)
  • PROST's(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • テラウチ(寺内製作所)(8)
  • 大菱計器製作所(7)
  • NTスイベル(7)
  • コクヨ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-27」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤用キャビネット BX 河村電器産業盤用キャビネット BX河村電器産業
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
屋外盤用キャビネット POGB 河村電器産業屋外盤用キャビネット POGB河村電器産業(1件のレビュー)
52,880税込58,168
1個
4日以内出荷
鉄板製/屋外用/木製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
制御盤用キャビネット RXG 河村電器産業制御盤用キャビネット RXG河村電器産業
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
鉄板製/屋内・屋外兼用/鉄製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ボディー側面・ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとしてフルに活用できます。(側面:深さ250以上、ドア裏面:深さ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
材質鉄板形状屋内外兼用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
シンプルキャビ SMCT 河村電器産業シンプルキャビ SMCT河村電器産業
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
シンプル構造には”ウレシイ”がある「軽量」「ベスト・プライス」「簡単施工」
付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書フレーム・ドア・パネル:ホワイトグレー(N-8サテン)、マウントアングル・レール・リアマウントアングル:ブラック(N-1)寸法W(mm)600板厚(mm)フレーム1.2、ドア・パネル類1、マウントアングル・レール・リアマウントアングル2.3ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)設置場所屋内用据置型収納機器EIA規格19インチユニット
引込計器盤用キャビネット MI 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MI河村電器産業
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
盤用キャビネット BXT 河村電器産業盤用キャビネット BXT河村電器産業
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/木製基板 軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。
形状屋内用 露出形タイプ額縁構造保護構造IP2XD板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー)ハンドルKH-80T(平面ハンドル)材質(基板)木板取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
動力分電盤 ENK 河村電器産業動力分電盤 ENK河村電器産業
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A
ポンプ制御盤 G4 河村電器産業ポンプ制御盤 G4河村電器産業
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
横(mm)500深さ(mm)200種類制御盤主な用途給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示 給水の自動運転リレー61F-G4
電話用機器収納キャビネット BX 河村電器産業電話用機器収納キャビネット BX河村電器産業
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
盤用キャビネット FXU 河村電器産業盤用キャビネット FXU河村電器産業
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
屋内用埋込型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、埋込形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
窓付盤用キャビネット RXM 河村電器産業窓付盤用キャビネット RXM河村電器産業
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP44ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mm
電話用機器収納キャビネット BXU 河村電器産業電話用機器収納キャビネット BXU河村電器産業
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
屋内用埋込型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、埋込形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
コントロールボックス CG 河村電器産業コントロールボックス CG河村電器産業
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP55材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルTL-11J-2(パッチン錠)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ポンプ制御盤 GP 河村電器産業ポンプ制御盤 GP河村電器産業
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
給水又は排水の自動運転用
横(mm)500深さ(mm)200種類制御盤主な用途給水又は排水の自動運転リレー61F-GP
動力分電盤 ONK 河村電器産業動力分電盤 ONK河村電器産業
98,980税込108,878
1個
21日以内出荷
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A
引込開閉器盤 PKNB 河村電器産業引込開閉器盤 PKNB河村電器産業
88,980税込97,878
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主開閉器盤 SKN 河村電器産業主開閉器盤 SKN河村電器産業
75,980税込83,578
1個
21日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)140種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX端子3P200A使用場所屋内用、露出形スイッチ形番NB 103-100分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100A
電灯分電盤 NQTB 河村電器産業電灯分電盤 NQTB河村電器産業
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
引込開閉器盤 PNKA 河村電器産業引込開閉器盤 PNKA河村電器産業
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)電流計付
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
電灯分電盤 NS1T 河村電器産業電灯分電盤 NS1T河村電器産業
77,980税込85,778
1個
21日以内出荷
引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P
引込開閉器盤 PEKA 河村電器産業引込開閉器盤 PEKA河村電器産業
169,800税込186,780
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)電流計付
深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 NTKB 河村電器産業引込開閉器盤 NTKB河村電器産業
159,800税込175,780
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋内用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
電灯分電盤 ESO 河村電器産業電灯分電盤 ESO河村電器産業
84,980税込93,478
1個
21日以内出荷
屋外用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0
電灯分電盤 NSO 河村電器産業電灯分電盤 NSO河村電器産業
77,980税込85,778
1個
21日以内出荷
屋外用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0
電灯分電盤 ES1T 河村電器産業電灯分電盤 ES1T河村電器産業
87,980税込96,778
1個
21日以内出荷
引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P
引込開閉器盤 NTKOB 河村電器産業引込開閉器盤 NTKOB河村電器産業
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋外用)
深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
消火栓ポンプ制御盤 KP 河村電器産業消火栓ポンプ制御盤 KP河村電器産業
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
クリーム(マンセル2.5Y9/1)種類制御盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用、壁掛形
電灯分電盤 EQTB 河村電器産業電灯分電盤 EQTB河村電器産業
149,800税込164,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個