カテゴリ

  • 制御機器(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 三菱電機(7)
  • 日東工業(4)
  • テンパール工業(4)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcb 2p 30a」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ezライン(フタ付) 河村電器産業Ezライン(フタ付)河村電器産業
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
引込計器盤用キャビネット MO 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MO河村電器産業
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
Ezライン(フタなし) 河村電器産業Ezライン(フタなし)河村電器産業
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
enステーション(太陽光発電対応) EL6T 河村電器産業enステーション(太陽光発電対応) EL6T河村電器産業
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
太陽光発電(1次送り)対応
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ENET 河村電器産業enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ENET河村電器産業
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
縦(mm)220深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(太陽光発電対応) EN6T 河村電器産業enステーション(太陽光発電対応) EN6T河村電器産業
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
太陽光発電(1次送り)対応
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ENE2T 河村電器産業enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ENE2T河村電器産業
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応
縦(mm)220深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ELET 河村電器産業enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ELET河村電器産業
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
縦(mm)280深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(オール電化対応) ELD 河村電器産業enステーション(オール電化対応) ELD河村電器産業
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
IHクッキングヒーター対応
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ELE2T 河村電器産業enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ELE2T河村電器産業
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応
縦(mm)280深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
引込計器盤用キャビネット MI 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MI河村電器産業
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
テナント用電灯動力分電盤 TEVK 河村電器産業テナント用電灯動力分電盤 TEVK河村電器産業
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
テナント用動力回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)600深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0付属回路WHMスペース付
電灯動力分電盤 ESEB 河村電器産業電灯動力分電盤 ESEB河村電器産業
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
enステーション(オール電化対応) END 河村電器産業enステーション(オール電化対応) END河村電器産業
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
IHクッキングヒーター対応
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO 河村電器産業ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO河村電器産業
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス
材質ステンレス製保護等級IP44クリアー塗装構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
電灯動力分電盤 NSNK 河村電器産業電灯動力分電盤 NSNK河村電器産業
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
横(mm)600深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D 河村電器産業enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D河村電器産業
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
IH+電気温水器(エコキュート)対応
縦(mm)220深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ELE2D 河村電器産業enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ELE2D河村電器産業
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
IH+電気温水器(エコキュート)対応
縦(mm)280深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO 河村電器産業ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO河村電器産業
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
材質ステンレス製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
分電盤 enステーション ENEシリーズ (Std) 河村電器産業分電盤 enステーション ENEシリーズ (Std)河村電器産業
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
縦(mm)220横(mm)280深さ(mm)78仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分電盤 enステーション EN2Dシリーズ 河村電器産業分電盤 enステーション EN2Dシリーズ河村電器産業
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
分電盤 enステーションEcoEye EL5Y・EN5Yシリーズ 河村電器産業分電盤 enステーションEcoEye EL5Y・EN5Yシリーズ河村電器産業
178,800税込196,680
1台
7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
分電盤 enステージョンEcoEye EL1Y・EN1Yシリーズ 河村電器産業分電盤 enステージョンEcoEye EL1Y・EN1Yシリーズ河村電器産業
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
分電盤 enステーション EZ2Dシリーズ 河村電器産業分電盤 enステーション EZ2Dシリーズ河村電器産業
78,980税込86,878
1台
7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1その他ブレーカ電気ボイラー用ELB2P40A×1
分電盤 enステーション EL2Dシリーズ 河村電器産業分電盤 enステーション EL2Dシリーズ河村電器産業
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)プラスチック種類ホーム分電盤材質(カバー)プラスチック相線式単3材質(フタ)プラスチック使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
分電盤 enステーション EL2Tシリーズ 河村電器産業分電盤 enステーション EL2Tシリーズ河村電器産業
47,980税込52,778
1台
7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
分電盤 enステーションEcoEye EL2Y・EN2Yシリーズ 河村電器産業分電盤 enステーションEcoEye EL2Y・EN2Yシリーズ河村電器産業
158,000税込173,800
1台
7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
分電盤 enステーション ELTシリーズ 河村電器産業分電盤 enステーション ELTシリーズ河村電器産業
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
分電盤 enステーション EN2Tシリーズ 河村電器産業分電盤 enステーション EN2Tシリーズ河村電器産業
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
分電盤 enステーション EL5T・EN5Tシリーズ 河村電器産業分電盤 enステーション EL5T・EN5Tシリーズ河村電器産業
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P50A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×2(2次送り)
分電盤 enステーション ENTシリーズ 河村電器産業分電盤 enステーション ENTシリーズ河村電器産業
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
分電盤 enステーション EN5Cシリーズ 河村電器産業分電盤 enステーション EN5Cシリーズ河村電器産業
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
縦(mm)320横(mm)330深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単2使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
分電盤 enステーション EL3T・EN3Tシリーズ 河村電器産業分電盤 enステーション EL3T・EN3Tシリーズ河村電器産業
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
分電盤 enステーション EN_Xシリーズ 河村電器産業分電盤 enステーション EN_Xシリーズ河村電器産業
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
enステーション(切替開閉器付) EXA・EZS 河村電器産業enステーション(切替開閉器付) EXA・EZS河村電器産業
29,980税込32,978
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110種別ホーム分電盤ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤使用場所露出形
電灯動力分電盤 NVE 河村電器産業電灯動力分電盤 NVE河村電器産業
169,800税込186,780
1個
21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
電灯動力分電盤 NVN 河村電器産業電灯動力分電盤 NVN河村電器産業
159,800税込175,780
1個
21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
電灯動力分電盤 NSN 河村電器産業電灯動力分電盤 NSN河村電器産業
149,800税込164,780
1個
21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
電灯動力分電盤 NSE 河村電器産業電灯動力分電盤 NSE河村電器産業
159,800税込175,780
1個
21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
電灯分電盤 NS2 河村電器産業電灯分電盤 NS2河村電器産業
54,980税込60,478
1個
21日以内出荷
二次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路二次送りスイッチ付