カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • 日東工業(1)
  • PROST's(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nb53-50」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NB

    河村電器産業
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    主な用途経済形
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR

    河村電器産業
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    定格電圧(V)AC100/200仕様単3中性線欠相保護付主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB

    河村電器産業
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から41日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)極数・素子数3P2E
  • 引込計器盤 NPOB 河村電器産業

    引込計器盤 NPOB

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    41日以内出荷
    WHMスペース付(屋外用)
    保護等級IP44スイッチ配線用遮断器板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形
  • 引込計器盤 NWB 河村電器産業

    引込計器盤 NWB

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    41日以内出荷
    WHMスペース付(屋内用)
    保護等級IP44スイッチ配線用遮断器板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用 露出形
  • 引込開閉器盤 PNKB 河村電器産業

    引込開閉器盤 PNKB

    河村電器産業
    24,980税込27,478
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 引込開閉器盤 PNKOB 河村電器産業

    引込開閉器盤 PNKOB

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 引込開閉器盤 PNKA 河村電器産業

    引込開閉器盤 PNKA

    河村電器産業
    43,980税込48,378
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)電流計付
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 引込開閉器盤 PNKSO 河村電器産業

    引込開閉器盤 PNKSO

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)コンデンサスペース付
    深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 主開閉器盤 SNK 河村電器産業

    主開閉器盤 SNK

    河村電器産業
    48,980税込53,878
    1個
    41日以内出荷
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 主開閉器盤 SNKO 河村電器産業

    主開閉器盤 SNKO

    河村電器産業
    54,980税込60,478
    1個
    41日以内出荷
    ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 引込開閉器盤 PNKS 河村電器産業

    引込開閉器盤 PNKS

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類配線用遮断器