カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- 日東工業(1)
- PROST's(1)
「nb53-50」の検索結果

ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR
河村電器産業¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷50AF・100AF同サイズNB型仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/200主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB
河村電器産業¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から42日以内出荷定格電圧(V)AC100/200定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)極数・素子数3P2E
引込計器盤 NPOB
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個42日以内出荷WHMスペース付(屋外用)スイッチ配線用遮断器板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形
引込計器盤 NWB
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個42日以内出荷WHMスペース付(屋内用)スイッチ配線用遮断器板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用 露出形
引込開閉器盤 PNKB
河村電器産業¥24,980~税込¥27,478~1個42日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKOB
河村電器産業¥32,980~税込¥36,278~1個42日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKA
河村電器産業¥43,980~税込¥48,378~1個42日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)電流計付種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKSO
河村電器産業¥39,980税込¥43,9781個42日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)コンデンサスペース付種類標準分電盤深さ(mm)160板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主開閉器盤 SNK
河村電器産業¥48,980~税込¥53,878~1個42日以内出荷種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主開閉器盤 SNKO
河村電器産業¥54,980~税込¥60,478~1個42日以内出荷ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKS
河村電器産業¥32,980税込¥36,2781個42日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類配線用遮断器