カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • 廣杉計器(147)
  • P・O・Pプロダクツ(10)
  • PROST's(3)
  • エスコ(2)
  • 日栄インテック(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • SANSHIN(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • 横浜油脂工業(Linda)(1)
  • D'Addario(1)
  • ラクテム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nb53」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NB

    河村電器産業
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    主な用途経済形
  • enステーション ENB 河村電器産業

    enステーション ENB

    河村電器産業
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR

    河村電器産業
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/200主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB

    河村電器産業
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)極数・素子数3P2E
  • ハンドルロック HR 河村電器産業

    ハンドルロック HR

    河村電器産業
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    外形寸法(mm)150×100×20
  • 一次送り用端子台 LTG 河村電器産業

    一次送り用端子台 LTG

    河村電器産業
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    取付方式その他結線方式ネジ
  • OAフロアー用チャンネルベース RPT77 河村電器産業

    OAフロアー用チャンネルベース RPT77

    河村電器産業
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    高さ70mm~300mmのチャンネルベース
  • 引込計器盤 NPOB 河村電器産業

    引込計器盤 NPOB

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    41日以内出荷
    WHMスペース付(屋外用)
    スイッチ配線用遮断器板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形
  • 引込計器盤 NWB 河村電器産業

    引込計器盤 NWB

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    41日以内出荷
    WHMスペース付(屋内用)
    スイッチ配線用遮断器板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用 露出形
  • 引込開閉器盤 PNKB 河村電器産業

    引込開閉器盤 PNKB

    河村電器産業
    24,980税込27,478
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 引込開閉器盤 PNKOB 河村電器産業

    引込開閉器盤 PNKOB

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 引込開閉器盤 PNKA 河村電器産業

    引込開閉器盤 PNKA

    河村電器産業
    43,980税込48,378
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)電流計付
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 引込開閉器盤 PNKSO 河村電器産業

    引込開閉器盤 PNKSO

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)コンデンサスペース付
    種類標準分電盤深さ(mm)160板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 主開閉器盤 SNK 河村電器産業

    主開閉器盤 SNK

    河村電器産業
    48,980税込53,878
    1個
    41日以内出荷
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 主開閉器盤 SNKO 河村電器産業

    主開閉器盤 SNKO

    河村電器産業
    54,980税込60,478
    1個
    41日以内出荷
    ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 引込開閉器盤 PNKS 河村電器産業

    引込開閉器盤 PNKS

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類配線用遮断器