カテゴリ
- 制御機器(315)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- モノタロウ(13)
- 大阪魂(3,408)
- NAKANO(1,099)
- 明工社(657)
- Panasonic(パナソニック)(650)
- 理研計器(387)
- CKD(373)
- エスコ(335)
- BIGM(丸山製作所)(327)
- 三菱電機(283)
- TRUSCO(278)
- OSG(オーエスジー)(276)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(249)
- KITO(キトー)(235)
- アメリカン電機(222)
- スリーピース(215)
- レイ・アウト(213)
- JAPANNEXT(203)
- サンワサプライ(182)
- ブランドをもっと見る
「p-3」の検索結果

漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN
河村電器産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)32×70×36.5質量(kg)0.09外形寸法(mm)32×70×36.5定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途小型/2P(OCなし)相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC200V)逆接続可極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30(OCなし)
漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN
河村電器産業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ(JIS互換性形)
河村電器産業(8件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
仮設用プラボックス KAP
河村電器産業¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷耐衝撃性・耐湿性に優れ、仮設用の使用に耐える強いプラボックス材質ボデー 屋根 ドア:ABS樹脂色オレンジ(マンセル2.5YR6/14近似)保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
スターデルタ起動盤 SP3
河村電器産業¥109,800~税込¥120,780~1個8日以内出荷モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付種類制御盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用
引込MCB3P3E75A
河村電器産業¥28,980税込¥31,8781個42日以内出荷既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出型外形寸法(mm)320×370×110
引込MCB3P3E60A
河村電器産業¥25,980~税込¥28,578~1個42日以内出荷既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤材質プラスチック質量(kg)5形式屋内用・露出型
引込MCB3P3E50A
河村電器産業¥19,980~税込¥21,978~1個42日以内出荷既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤材質プラスチック質量(kg)5形式屋内用・露出型
ステンレス製塗装付コントロールボックス SCXP
河村電器産業¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷から22日以内出荷小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット材質ステンレス製構造キャッチ錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルKC-50(キャッチ錠)保護等級IP44使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
引込MCB3P3E100A
河村電器産業¥28,980税込¥31,8781個42日以内出荷既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出型外形寸法(mm)320×370×110
引込MCB3P3E40A
河村電器産業¥19,980税込¥21,9781個42日以内出荷既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤仕様フタなし材質プラスチック質量(kg)5形式屋内用・露出型外形寸法(mm)310×310×66
ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S
河村電器産業¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から5日以内出荷enステーション分岐用定格電圧(V)AC100/200相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式
モータブレーカ MB
河村電器産業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷JIS協約形モジュール接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E
ガス発電用ブレーカELB3P3E20A
河村電器産業¥14,980税込¥16,4781個42日以内出荷既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出形外形寸法(mm)320×193×110
ノーヒューズブレーカ NL
河村電器産業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から42日以内出荷JIS協約形モジュール定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP
河村電器産業¥24,980~税込¥27,478~1個17日以内出荷から22日以内出荷小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット材質ステンレス製色ミラー仕上げ(塗装なし)構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内・屋外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
消火栓ポンプ制御盤 KP
河村電器産業¥329,800~税込¥362,780~1個22日以内出荷色クリーム(マンセル2.5Y9/1)種類制御盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用、壁掛形
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS
河村電器産業(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から4日以内出荷付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本仕様単3中性線欠相保護付寸法(mm)75×100×60質量(kg)0.42外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)145極数・素子数3P2Eフレーム(AF)60
漏電ブレーカ(自家用発電連系用)
河村電器産業¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から42日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100-200JIS規格C8201-2-2 Anne×2動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
箱入りモータブレーカ MBC
河村電器産業¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷電源表示パイロットランプ付付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付質量(kg)0.51外形寸法(mm)129×153×60定格電圧(V)AC220接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用(箱入り)相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)14定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30