カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- 東洋技研(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- HASCO(1)
「p150at」の検索結果
特価

産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) PVSA-SP
河村電器産業¥219,800~税込¥241,780~1個4日以内出荷から42日以内出荷屋外ステンレス製種類標準分電盤深さ(mm)200横(mm)500分岐ブレーカ容量MCB3P3E50AF50AT
産業用直流集電箱 PVS-M
河村電器産業¥799,800税込¥879,7801個42日以内出荷屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ色ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤出力端子台800A定格電圧(V)DC1000深さ(mm)350入力電圧(V)最大DC1000板厚(mm)本体2.3、扉2.3、屋根2.3、基台3.2保護等級IP44横(mm)1200使用キャビネットJO使用場所屋外用、自立形
産業用交流集電箱 PVSA
河村電器産業¥149,800~税込¥164,780~1個42日以内出荷屋外ステンレス製色ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用場所屋外用、露出形