カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- スリーライン(26)
- ダイヤトレンド(24)
- 東洋技研(21)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- 旭精工(11)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- 日本オイルポンプ(9)
- イスカル(8)
- タカチ電機工業(7)
- ロックペイント(7)
- プロトティップ(7)
- 谷沢製作所(6)
- TRUSCO(6)
- スリーピース(6)
- 協育歯車(5)
- CONDOR(山崎産業)(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- ブランドをもっと見る
「p203」の検索結果

漏電ブレーカ(JIS互換性形)
河村電器産業(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
ステンレス製塗装付コントロールボックス SCXP
河村電器産業¥29,980~税込¥32,978~1個8日以内出荷から22日以内出荷小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット材質ステンレス製構造キャッチ錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルKC-50(キャッチ錠)保護等級IP44使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP
河村電器産業¥24,980~税込¥27,478~1個17日以内出荷から22日以内出荷小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット材質ステンレス製色ミラー仕上げ(塗装なし)構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内・屋外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
高気密コントロールキャビネット CP
河村電器産業¥8,498~税込¥9,348~1個22日以内出荷から32日以内出荷高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット材質鉄板製構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内用、露出形ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
引込計器盤用キャビネット MI
河村電器産業¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷引込計器用ボックス材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6