カテゴリ

  • 制御機器(140)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,249)
  • マキテック(213)
  • サカエ(204)
  • ニッセイ(165)
  • オカムラ(岡村製作所)(165)
  • 三菱電機(136)
  • 富士変速機(100)
  • TRUSCO(90)
  • Panasonic(パナソニック)(76)
  • 東洋技研(73)
  • スリーピース(63)
  • メイキコウ(59)
  • 日東工業(51)
  • ParkerTAIYO(50)
  • CKD(46)
  • 日立産機システム(46)
  • スズキ(44)
  • エスコ(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p75」の検索結果

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付ねじ 河村電器産業

    取付ねじ

    河村電器産業
    1,498税込1,648
    1箱(50個)
    当日出荷
    機器の固定、オプションンの取付ネジ
    セット内容バインドネジ、ナイロンワッシャー材質表面処理メッキ
  • 角丸ルーバー LKP 河村電器産業

    角丸ルーバー LKP

    河村電器産業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂セット内容ルーバー2個質量(kg)0.5適合板厚(mm)1.2~3.2
  • ポンプ制御盤 GP 河村電器産業

    ポンプ制御盤 GP

    河村電器産業
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用
    横(mm)500深さ(mm)200種類制御盤主な用途給水又は排水の自動運転リレー61F-GP
  • ポンプ制御盤 GPシリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 GPシリーズ

    河村電器産業
    93,980税込103,378
    1個
    13日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用
  • ポンプ制御盤 OGPシリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 OGPシリーズ

    河村電器産業
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用。屋外用
  • ポンプ制御盤 EGPシリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 EGPシリーズ

    河村電器産業
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用
  • ポンプ制御盤 GPシリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 GPシリーズ

    河村電器産業
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用
  • 角丸ルーバー LKPシリーズ 河村電器産業

    角丸ルーバー LKPシリーズ

    河村電器産業
    4,398税込4,838
    1個
    13日以内出荷
    仕様材質:カバー/AES樹脂、本体/PS樹脂
  • ポンプ制御盤 NGPシリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 NGPシリーズ

    河村電器産業
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用
  • ポンプ制御盤 NGPシリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 NGPシリーズ

    河村電器産業
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用
  • ポンプ制御盤 OEGPシリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 OEGPシリーズ

    河村電器産業
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用。屋外用
  • ポンプ制御盤 ONGPシリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 ONGPシリーズ

    河村電器産業
    149,800税込164,780
    1個
    13日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用。屋外用
  • ポンプ制御盤 EGPシリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 EGPシリーズ

    河村電器産業
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用
  • ポンプ制御盤 OGPシリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 OGPシリーズ

    河村電器産業
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用。屋外用
  • ポンプ制御盤 ONGPシリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 ONGPシリーズ

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用。屋外用
  • 箱入りモータブレーカ MBC 河村電器産業

    箱入りモータブレーカ MBC

    河村電器産業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源表示パイロットランプ付
    外形寸法(mm)129×153×60質量(kg)0.51極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC220接続可能電線(mm2)14相線式3Φ3Wフレーム(AF)30定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)主な用途モーター保護用(箱入り)付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付接続方式線押え端子(M5)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • 分電盤 enステーション ENシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ENシリーズ (Std)

    河村電器産業
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • 引込MCB3P3E75A 河村電器産業

    引込MCB3P3E75A

    河村電器産業
    28,980税込31,878
    1個
    41日以内出荷
    既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
    仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出型外形寸法(mm)320×370×110
  • enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK 河村電器産業

    enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK

    河村電器産業
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    感震ブレーカ機能付
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • Ezライン(フタなし) 河村電器産業

    Ezライン(フタなし)

    河村電器産業
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷から41日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • enステーション(感震ブレーカ機能付) ELR-SK 河村電器産業

    enステーション(感震ブレーカ機能付) ELR-SK

    河村電器産業
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    感震ブレーカ機能付
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • enステーション ENB 河村電器産業

    enステーション ENB

    河村電器産業
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • enステーション(オール電化対応) ELD 河村電器産業

    enステーション(オール電化対応) ELD

    河村電器産業
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    IHクッキングヒーター対応
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
  • enステーション(オール電化対応) END 河村電器産業

    enステーション(オール電化対応) END

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    IHクッキングヒーター対応
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
  • enステーション(太陽光発電対応) EN6T 河村電器産業

    enステーション(太陽光発電対応) EN6T

    河村電器産業
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    太陽光発電(1次送り)対応
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
  • enステーション(太陽光発電対応) EL6T 河村電器産業

    enステーション(太陽光発電対応) EL6T

    河村電器産業
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    太陽光発電(1次送り)対応
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
  • 産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) PVSA-SP 河村電器産業

    産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) PVSA-SP

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    屋外ステンレス製
    横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ容量MCB3P3E50AF50AT
  • 産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) SPVSAーSP 河村電器産業

    産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) SPVSAーSP

    河村電器産業
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    屋外ステンレス製
    ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.5、扉1.5、屋根1.5保護等級IP55使用キャビネットSCPO使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ容量MCB3P3E100AF75AT
  • 分電盤 enステーション ELシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ELシリーズ (Std)

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • 分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std)

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • 分電盤 enステーション ELFシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ELFシリーズ (Std)

    河村電器産業
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • enステーション(過電流警報装置付) ENR-N 河村電器産業

    enステーション(過電流警報装置付) ENR-N

    河村電器産業
    86,980税込95,678
    1個
    6日以内出荷
    過電流警報装置付
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • enステーション(過電流警報装置付) ENR-M 河村電器産業

    enステーション(過電流警報装置付) ENR-M

    河村電器産業
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    過電流警報装置付
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • 分電盤 enステーション EN2Dシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EN2Dシリーズ

    河村電器産業
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
  • 分電盤 enステーション EN3Cシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EN3Cシリーズ

    河村電器産業
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    縦(mm)320横(mm)330深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単2使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
  • 分電盤 enステーション EN5Cシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EN5Cシリーズ

    河村電器産業
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    縦(mm)320横(mm)330深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単2使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
  • 分電盤 enステーションEcoEye ELY・ENYシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーションEcoEye ELY・ENYシリーズ

    河村電器産業
    179,000税込196,900
    1台
    7日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • 分電盤 enステーション ENRシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション ENRシリーズ

    河村電器産業
    46,980税込51,678
    1台
    7日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • 分電盤 enステーションEcoEye EL4Y・EN4Yシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーションEcoEye EL4Y・EN4Yシリーズ

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1