カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- BIGM(丸山製作所)(94)
- 扶桑精機(32)
- 富士電機(11)
- ParkerTAIYO(10)
- ワルター(10)
- omron(オムロン)(9)
- サンドビック(9)
- ホンダ(7)
- 日動工業(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- アルインコ(5)
- ミヤコ自動車(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 渡辺電機工業(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- KSフィルター(4)
- 象印マホービン(3)
- ブランドをもっと見る
「s-30e」の検索結果

ノーヒューズブレーカ NCS-F
河村電器産業(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2E適合安全規格電気用品安全法
ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ
河村電器産業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC200接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカ NCB-S
河村電器産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ差込端子付属品端子カバー1個質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200接続方式(電源側)ソルダレス端子(M5)/(負荷側)差込端子主な用途スマートサイズ/分岐回路用(フラットハンドル)定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
ブレードブレーカ(自家発電連系用) ZAS-S
河村電器産業¥11,980税込¥13,1781個42日以内出荷質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)30接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/太陽光発電連系用(1次送り用)相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AV200V)引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)30逆接続可極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30