カテゴリ

  • 制御機器(79)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • モノタロウ(58)
  • メディアカバーマーケット(2,264)
  • サンエス(920)
  • StarTech.com(740)
  • サンワサプライ(651)
  • エレコム(605)
  • BIGM(丸山製作所)(580)
  • Panasonic(パナソニック)(507)
  • オーム電機(405)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(376)
  • MAD MAX(マッドマックス)(374)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(366)
  • TRUSCO(333)
  • カシムラ(291)
  • ホーザン(270)
  • 星工業(235)
  • 大阪魂(225)
  • ナカバヤシ(223)
  • 多摩電子(223)
  • エスコ(203)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ 河村電器産業河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ河村電器産業(3件のレビュー)
869税込956
1台
当日出荷
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。接続可能電線(mm2)8極数・素子数2P1E仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式フレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ 河村電器産業ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ河村電器産業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。定格電圧(V)AC200仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
スリット付台板 河村電器産業スリット付台板河村電器産業
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
放熱用のスリット付き台板
セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60板厚(mm)1.6
コンポ盤用パーツ 1セット品 河村電器産業コンポ盤用パーツ 1セット品河村電器産業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法(mm)150×200×50
漏電ブレーカ ZS 河村電器産業漏電ブレーカ ZS河村電器産業
3,698税込4,068
1個
当日出荷から21日以内出荷
50AF・100AF同サイズZS型
動作時間(s)0.1以内
スリット付棚板 河村電器産業スリット付棚板河村電器産業
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
放熱用スリット付の置台
付属品取付ねじ材質鋼板幅(mm)446許容荷重(kg)25
スリット付スライド式台板 河村電器産業スリット付スライド式台板河村電器産業
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
出し入れができるスリット付き据置き台
セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式材質台板、取付板:鋼板許容荷重(kg)40表面処理スライドレール:メッキ板厚(mm)台板、取付板:1.6材質(レール)鋼板
手元開閉器 NSB 河村電器産業手元開閉器 NSB河村電器産業
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)1.0ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)定格遮断容量(kA)2.5
島盤(パチンコ島専用分電盤) PSB 河村電器産業島盤(パチンコ島専用分電盤) PSB河村電器産業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
パチンコ台の島ごとに設置するコンパクトな分電盤
縦(mm)180深さ(mm)68ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3)種類ホーム分電盤使用場所露出形主幹ブレーカ種類端子台分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量2P1E20A
前後取付マウント台板 RPM15 河村電器産業前後取付マウント台板 RPM15河村電器産業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
前後で取付固定する据置き台
付属品取付けネジ材質鋼板幅(mm)446質量(kg)10許容荷重(kg)100奥行(mm)582板厚(mm)2.3塗装色N-1(3分ツヤ)適応ITS、DGT、DET、SKD、SCRVT、CSMT間隔(mm)(マウントアングル)590~740パネル1U
手元開閉器 ESB 河村電器産業手元開閉器 ESB河村電器産業
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)1
機器収納キャビネット HSBN-K 河村電器産業機器収納キャビネット HSBN-K河村電器産業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質鉄板製保護等級IP2Xクリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)使用場所屋内用、露出型ドア片扉キャビネット板厚(mm)本体1.0、ドア1.0取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
電灯分電盤 NS 河村電器産業電灯分電盤 NS河村電器産業
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
機器収納キャビネット HSBS-K 河村電器産業機器収納キャビネット HSBS-K河村電器産業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
キャビネットのドアは丸みのある優しいデザインの機器収納キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2Xクリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)使用場所屋内用、露出型ドア片扉キャビネット板厚(mm)本体1.0、ドア1.0取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
手元開閉器 ESBO 河村電器産業手元開閉器 ESBO河村電器産業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
質量(kg)1.5
手元開閉器 河村電器産業手元開閉器河村電器産業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
手元開閉器 NSBO 河村電器産業手元開閉器 NSBO河村電器産業
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様質量(kg)1.5ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)保護等級IP43定格遮断容量(kA)2.5
スプライスボックス HSBV 河村電器産業スプライスボックス HSBV河村電器産業
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
付属品シリコンチューブ、結束バンドゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)クランプ、クイックテープパッチ名称記入用シール防塵スポンジ材質スペースカバー:スチール、融着トレイ:ABSスペースカバー:ベージュ5Y7/1、融着トレイ:黒材質(本体)スチール寸法D(mm)80寸法W(mm)290板厚(mm)本体、扉、パネル、スペースカバー:1材質(扉)スチール色(本体)ベージュ5Y7/1色(扉)ベージュ5Y7/1色(パネル)ベージュ5Y7/1材質(パネル)スチール
ノーヒューズブレーカ SS 河村電器産業ノーヒューズブレーカ SS河村電器産業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電灯分電盤分岐回路用SBサイズ
定格電圧(V)AC100接続可能電線(mm2)8極数・素子数2P1E付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×70×38接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量)定格遮断容量(kA)5(AC100V)引きはずし方式熱動式逆接続フレーム(AF)30
電灯分電盤 ES 河村電器産業電灯分電盤 ES河村電器産業
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
電灯分電盤 NSF3 河村電器産業電灯分電盤 NSF3河村電器産業
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
電灯分電盤 NSF5 河村電器産業電灯分電盤 NSF5河村電器産業
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
電灯分電盤 NSH 河村電器産業電灯分電盤 NSH河村電器産業
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路非常灯回路付(1次送り)
BBキャビ SBBOV 河村電器産業BBキャビ SBBOV河村電器産業
159,800税込175,780
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
材質ステンレス製保護等級IP44クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用遮蔽板付、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.0、本体1.0、遮蔽板1.0取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
電灯動力分電盤 ESEB 河村電器産業電灯動力分電盤 ESEB河村電器産業
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
電灯動力分電盤 NSNK 河村電器産業電灯動力分電盤 NSNK河村電器産業
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
横(mm)600深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
レベルキャスター 河村電器産業レベルキャスター河村電器産業
79,980税込87,978
1個
15日以内出荷
スタビライザー 河村電器産業スタビライザー河村電器産業
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
BBキャビ SBBH 河村電器産業BBキャビ SBBH河村電器産業
79,980税込87,978
1個
21日以内出荷
「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
材質ステンレス製保護等級IP33使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)使用場所半屋外用、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.0、本体1.0取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
BBキャビ SBBO 河村電器産業BBキャビ SBBO河村電器産業
129,800税込142,780
1個
21日以内出荷
「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
材質ステンレス製保護等級IP44クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.0、本体1.0取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
enサーバー・関連機器 河村電器産業enサーバー・関連機器河村電器産業
159,800税込175,780
1個
21日以内出荷
エネルギー監視システム
電灯分電盤 NS2 河村電器産業電灯分電盤 NS2河村電器産業
54,980税込60,478
1個
21日以内出荷
二次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路二次送りスイッチ付
電灯分電盤 ESTA 河村電器産業電灯分電盤 ESTA河村電器産業
98,980税込108,878
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 NSTB 河村電器産業電灯分電盤 NSTB河村電器産業
98,980税込108,878
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 ES12-14 河村電器産業電灯分電盤 ES12-14河村電器産業
149,800税込164,780
1個
21日以内出荷
一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0
電灯分電盤 ESF3 河村電器産業電灯分電盤 ESF3河村電器産業
54,980税込60,478
1個
21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
電灯分電盤 ESR12 河村電器産業電灯分電盤 ESR12河村電器産業
169,800税込186,780
1個
21日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路リモコンリレー付
電灯分電盤 NS12-14W 河村電器産業電灯分電盤 NS12-14W河村電器産業
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷
一次送MCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P
電灯分電盤 NE 河村電器産業電灯分電盤 NE河村電器産業
88,980税込97,878
1個
21日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ:ELB)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ(SBサイズ)分岐ブレーカ容量ELB2P1E20A分岐スペース数0
テナント用電灯分電盤 T1NS 河村電器産業テナント用電灯分電盤 T1NS河村電器産業
77,980税込85,778
1個
21日以内出荷
テナント用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付