カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- コガネイ(13)
- Panaracer(パナレーサー)(2)
- KSフィルター(2)
- ハタヤリミテッド(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ダイヤトレンド(1)
「ss-30b2」の検索結果
特価

ノーヒューズブレーカ SS
河村電器産業¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷電灯分電盤分岐回路用SBサイズ付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×70×38定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)5(AC100V)引きはずし方式熱動式逆接続可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30