TS耐熱・保温・耐寒シート菊地シート3日以内出荷から10日以内出荷
ターポリンシートと比較して保温性が優れています。耐熱性(約200℃)、耐寒性(-60℃)に優れています。繰り返し使用しても生地自体が硬くならず、また冬の寒さでも柔らかく使いやすい製品です。表面がシリコンでコーティングしているため、アスファルト合材がシートに付着しにくく、汚れにくいです。(塗料、エンジンオイルが付着しても、他商品と比較しても落ち易いです。-テストしてからご使用ください。)軽くて作業性が良い。
糸入り透明防炎耐寒シート菊地シート6日以内出荷
視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。
耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。
防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
RoHS2指令適合。
防カビ加工
日本製
用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)幅(mm)2050厚さ(mm)0.3色糸入透明伸度(%)18(縦)、26(横)引裂強度(N)186(縦)、186(横)引張強度(N)196(縦)、196(横)RoHS指令(10物質対応)対応
シートシャッター・間仕切用補修粘着シート 糸入透明菊地シート8日以内出荷
糸入りシートの裏面に粘着加工をしています。
生地には防炎認定品を使用しています。
ハサミやカッターで簡単に裁断できます。
塩ビ素材に貼り付けるのに適した粘着剤を使用しています。
用途糸入りシートのカーテン、シャッターシートの破れの補修にトラスコ品番199-2613材質ポリエステル糸+両面塩ビフィルム形状ビニールカーテン幅(mm)140質量(kg)2.2色糸入透明長さ(m)25粘着剤アクリル系
シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅菊地シート5日以内出荷
トラックシートに使用する強力でしかも耐久性のある生地を使用しています。粘着強度も優れています。基布素材に高強力ポリエステルを使用していますので強さ・耐久性に優れています。ハサミやカッターで簡単に裁断できすばやく手軽に補修が可能です。
用途トラックシート・幌・テントの破れ補修に最適です。トラックシート・幌の予備補強にもお使いいただけます。トラスコ品番805-0943材質高強力ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工。裏面粘着処理。、トラックシート用に使用されている高強度のポリエステル帆布を使用。、剥離紙付き幅(mm)140色グリーン長さ(m)24粘着剤アクリル系粘着剤
TS片面アルミ・ガラスクロス貼り耐熱フェルト菊地シート8日以内出荷
片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。
ガラスクロスにより耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。
高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
耐熱、遮熱、保温性に優れています。
用途断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。形状ビニールカーテン幅(mm)950厚さ(mm)2材質/仕上片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト色シルバー/ブラック
両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート菊地シート8日以内出荷
耐熱、遮熱、断熱、保温性に優れています。
両面アルミで毛羽立たない、粉塵などが出にくい構成になっています。
用途配管用断熱カバー、高熱装置、容器の断熱カバーに。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材として粉塵の発生を極力抑えたい場所形状ビニールカーテン材質/仕上両面アルミ+両面ガラスクロス+芯(耐炎フェルト)
防煙垂れ壁用不燃シートハーフクリア菊地シート8日以内出荷
ガラス繊維基布入り半透明不燃性シートです。
ウェルダー、熱溶着加工が可能です。
用途防煙垂れ壁用間仕切り。形状ロールタイプ幅(mm)500厚さ(mm)0.27材質/仕上ガラス基布+塩化ビニール色半透明