カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(534)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(693)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(620)
- オフィスサプライ(1,317)
- オフィス家具/清掃用品(357)
- 切削工具・研磨材(803)
- 測定・測量用品(458)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,609)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(54)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,853)
- メカニカル部品/機構部品(8,851)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(16,636)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(204)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2,753)
- ねじ・ボルト・釘/素材(520)
- 自動車用品(103)
- バイク用品(160)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(228)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(70)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(14)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- キクロン
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,902)
- MAZDA(マツダ)(216,413)
- Panasonic(パナソニック)(29,675)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,593)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,541)
- スズキ(71,072)
- スバル(50,508)
- トヨタ(139,976)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,226)
- ミツビシ(137,935)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28,808)
商品レビュー
- 以上(221)
- 以上(265)
- 以上(283)
- 以上(304)
価格
- 1,500円以下(7,736)
- 1,500-10,000円(24,038)
- 10,000-50,000円(7,071)
- 50,000-100,000円(975)
- 100,000円以上(484)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ハートホームキッチンスポンジ
キクロン(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(3個)ほか当日出荷みがき・あらい、用途に応じて両面使い分けでき便利です。 研磨粒子入り。用途プラスチック・ガラス製品に種類スポンジたわし寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×60×32使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
キクロンA 2P
キクロン(11件のレビュー)¥399税込¥4391パック(2個)当日出荷世界初、洗う・みがくを兼ね備えた、貼り合わせスポンジたわしのスタンダード。時代を超えて愛される、ベストセラーです。材質ナイロン(研磨粒子入不織布)ポリウレタン寸法(mm)75×115×36色イエロー・ピンク質量(g)12種類スポンジたわし使用場所キッチンアズワン品番64-1234-32適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
ヤシの実たわし
キクロン(11件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷昔からずっと愛されている天然素材で安心。 ざる・まな板・根野菜洗いに。フライパンのコゲ落としに便利。寸法(mm)105×80×45種類ヤシの実たわしアズワン品番64-1234-29繰り返し・詰め替え対応
キクロンプロ外食産業用スポンジ5P
キクロン(35件のレビュー)¥639税込¥7031袋(5個)当日出荷研磨材入りでガンコな汚れを落とします。 泡立ちの良い中間スポンジとハリの強い表面スポンジの二層構造で水キレと乾燥性に優れています。 ゴミの少ない簡易包装(5個パック)です。用途食器洗浄、水回りの洗浄に。材質不織布/ナイロン(研磨材入り)、スポンジ/ポリウレタン質量(g)50種類スポンジたわし寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×70×36使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
ハートホーム キッチンスポンジ ハード
キクロン(4件のレビュー)¥199税込¥2191パック(5個)当日出荷用途に合わせて使い分けができるハード、ソフト、ネットのラインアップお徳用スポンジ。5個パックタイプ。タイプハード寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×60×32使用場所キッチン適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
スポンジたわしハード 5P
キクロン¥779税込¥8571パック(5個)当日出荷研磨力・耐久性に優れたスポンジたわしです。用途頑固な汚れ、コゲツキ、研磨に。仕様研磨材付き不織布材質ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)36寸法(縦×横×厚さ)(mm)パッケージサイズ:115×75×180縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
キラリアバスナイロンスポンジ
キクロン(5件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷握りやすく洗いやすいハンドタイプのバスクリーナー。 細かい部分やスミにもフィットする形状です。 水切れ・乾きの早い膜なしタイプのスポンジを使用していますので、水気の多いバスルームでも清潔に収納できます。用途お風呂場の洗浄スポンジ寸法(mm)95×140×50種類ナイロンスポンジ使用場所浴室適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
キクロン 抗菌加工エディウラ洗いブラシ
キクロン(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷便器の水返し部分(裏側)に自然と上部の植毛が入るように工夫されています。抗菌全長(mm)400質量(g)90材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)塩化ビニール樹脂使用場所トイレTKG品番9-1425-1101TKG品番(2017)6-1278-0201繰り返し・詰め替え対応
キクロンプロ タフネット
キクロン(4件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷ポリエステルを編み込んだ特殊ネットで器具や食器に傷を付けずに汚れを落とします。 全方向にエッジが効いているので効率的に洗浄できます。用途キズをつけてはいけないものの洗浄に、異物混入対策に材質ネット/ポリエステル、スポンジ/ポリウレタン・ナイロン厚さ(mm)37質量(g)22寸法(縦×横)(mm)160×80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
スポンジたわし キクロンC型
キクロン(5件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷泡立ちがよく泡を逃がしにくいです。 高品質磨き機能のナイロン不織布と貼り合わせた大きめサイズ(抗菌加工)です。材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ質量(g)16種類スポンジたわし寸法(縦×横×厚さ)(mm)125×90×40使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
RS Pro ドライバセット 11個 精密
RS PRO¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
ハートホーム ネットスポンジ
キクロン(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(3個)ほか当日出荷2つ折りにして使えるので、皿・コップ洗い等に便利です。寸法(mm)80×150×20寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×80×20適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
キクロンプロ マイスポンジ小
キクロン(1件のレビュー)¥91税込¥1001個当日出荷スポンジ単体でキズを付けずに汚れを落とせます。水切れ・耐久性に優れたなスポンジを使用しています。持ちやすい小型サイズです。抗菌加工。用途調理器具の汚れ落とし、食器などの洗浄に。鍋・釜・レンジ回りやシンクの洗浄に。仕様スポンジ単体品材質ポリウレタン厚さ(mm)35タイプスポンジたわしパッケージサイズ(mm)縦:115、横:70、厚さ:35縦(mm)110横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
スポンジたわしソフト 5P
キクロン¥779税込¥8571パック(5個)当日出荷キズを付けずに高い洗浄力です。異物混入対策に有効なブルーの不織布と、水切れ泡立ちに優れたスポンジを組み合わせています。用途ステンレス、プラスチック、ガラスの洗浄に。仕様研磨粒子なし不織布材質ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)36寸法(縦×横×厚さ)(mm)パッケージサイズ:115×75×180縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ
RS PRO¥5,698税込¥6,2681箱(1000個)当日出荷カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
キズノン目皿ポットクリーナー3P
キクロン(1件のレビュー)¥899税込¥9891袋(3個)当日出荷トラスコ品番448-9870材質柄部分:ポロプロピレン(PP)、クリーナー部分:ポリウレタン寸法(mm)260×35×40質量(g)90使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A
RS PRO¥289税込¥3181個当日出荷仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
キクロンA4P P・Y
キクロン¥789税込¥8681パック(4個)当日出荷「キクロンA」のお買い得4個パックです。プログレードの研磨粒子を使った高品質のナイロン不織布を使用しているので、研磨力・摩耗に優れており頑固な汚れやコゲ落としに最適。適度な摩耗によって常に新しい研磨面が現れ、研磨力が最後まで持続。スポンジは引っ張り強度に優れ、高密度でコシがあり泡立ち・耐久性抜群です。さらに銀系抗菌剤を練りこんでいるので衛生的。これ一つで洗う・磨くが完結するロングセラー商品です。
キクロンA
キクロン¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷スポンジたわしのベストセラー「キクロンA」を16個 店頭で展開しやすい吊り下げ台紙にセットしました。用途食器洗浄、清掃作業。 。錆落とし、研磨に。トラスコ品番835-7577材質ナイロン(研磨粒子入不織布 、ポリウレタン厚さ(mm)36色ピンク グリーン イエローのアソート縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池
RS PRO¥89税込¥981個当日出荷製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでくださいRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
キクロンプロ スポンジたわし ハード
キクロン(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷異物混入防止に役立ち、カラーゾーニング対応したプロのためのカラーリング。耐久性に優れたスポンジと、キズをつけずに汚れを落とす新開発の特殊加工ナイロンたわしを貼り合わせ。使用場所・使用方法をカラー別で、作業にあわせて大きさが選べます。適合用途食器洗い


ボディタオル ふつう ノーヴァ ボディソープタオルN
キクロン(5件のレビュー)¥239税込¥2631枚当日出荷ここちよい肌ざわりで泡立つボディータオル泡立ちと、ここちよいシャリ感。 少量のボディーソープでもたっぷりの泡立ち。 ボディソープでも石けんでも泡立ちがよい。 水切れがよく、衛生的です。材質ナイロン100%寸法(幅W×長さL)(cm)30×100耐熱温度(℃)90
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥479税込¥5271袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%
RS PRO(1件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント
RS PRO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
キクロンA スポンジセット
キクロン(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(16個)6日以内出荷母から娘に伝えられるスポンジのロングセラー。「洗う・磨く」の機能が一つになった、高品質・高機能のキッチンスポンジ。食器から調理器具まで幅広く、効率よく使えます。材質ナイロン(研磨材入不織布)、ポリウレタン高さ(mm)37短辺(mm)73長辺(mm)115アズワン品番64-1127-68適合用途食器洗い
キラリア スラット トイレクリーナーケース
キクロン(7件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷セット内容トイレブラシ、クリーナーケースセット材質ケース:ポリプロピレン(PP)、ブラシ:ポリプロピレン(PP)寸法(mm)87×420×100質量(g)190使用場所トイレ
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 0.5W ±5%
RS PRO(1件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 → 910 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら