カテゴリ

  • 事務用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • キングジム
  • モノタロウ(97)
  • 富士電線工業(2)
  • 内外電機(48)
  • ニチバン(10)
  • ハタヤリミテッド(154)
  • デンカエレクトロン(16)
  • エーワン[ラベル](26)
  • 日東工業(196)
  • JAPPY(3)
  • ABUS(29)
  • Panasonic(パナソニック)(2,206)
  • RS PRO(1,126)
  • 常磐精工(759)
  • エスコ(477)
  • メディアカバーマーケット(476)
  • オーム電機(332)
  • SIEMENS(328)
  • TRUSCO(278)
  • リンテックサインシステム(277)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「屋外」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットファイル クイックイン<PP> キングジムフラットファイル クイックイン<PP>キングジム(7件のレビュー)
319税込351
1冊
当日出荷
まっすぐだから、入れやすい。これがフラットファイルの新スタイル。 軽くて丈夫な発泡PP表紙。汚れ・破れに強く、はっ水性も抜群。 長期使用はもちろん、屋外使用にも最適です。 とじ具は片手で開閉可能なスライド機構とじ具を採用。 とじ足は自然に直立する、スプリング製とじ足を採用。 分別廃棄可能。
用途オフィスでは、年度別・月別・部門別・事業別などに。 学校では、学年別・クラス別・科目別などに活用できます。種類フラットファイル背幅(mm)20穴数2穴とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80材質(表紙)発泡PP材質(とじ具)スチール、樹脂収納枚数(枚)150とじ具の種類フラット式
PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジムPROテープカートリッジ 屋外に強いラベルキングジム
3,198税込3,518
1個
当日出荷
屋外での使用におすすめの紫外線に強く、強粘着なラベルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジムPROテープカートリッジ 屋外に強いラベルキングジム(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。
用途屋外タイプ強粘着テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応
【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運び キングジム【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運びキングジム
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
その他限定特典:AC/DC電源コンバーター付質量(kg)約6.9(給水タンク空状態、電源コード含む)長さ(m)約0.3~0.5(ダクト)、肩掛け紐:約0.7~1.0※7容量(L)給水タンク:約2(本体一体型)コード長さ(m)電源:約1.45定格消費電力(W)強 : 52 / 中 : 30 / 弱 : 15※4入力電圧(V)DC12~24(シガープラグ入力)※4首振外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×214(D)×307(H)mm※6連続使用時間冷風:約5時間30分※5動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露)吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整)給水方式給水タンク着脱式保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露)送風口数1口運転音約57dB(A)(風量:中の場合)風量(m3/h)強 : 803 / 中 : 703 / 弱 : 503(3段階切替)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.19MB)排熱ダクト有無
ハンズフリー拡声器 キングジムハンズフリー拡声器キングジム
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
2つのスピーカーで音が広がるダブルスピーカーで音が大きく、広がります動きながら使えるハンズフリー両手が使えるので、動作をしながらでの案内にも便利です2WAY 仕様で使用シーンが広がるクリップを使えば、ベルトへの取り付けも可能生活防水で屋外でも使えるIPX4相当の生活防水で、屋外の誘導やイベントでも安心充電長持ち充電持ち約40時間で長時間使用も安心無段階音量調節電源と音量調節が同じダイヤルなので1アクションで操作可能。音量は使用シーンに合わせて無段階に音量調節できます。自立する脚付き脚がついているので自立します。正しい装着方法白いラインを口元に向けるマイクを口元に近づけ、スピーカーは腰位置に装着し、マイクと距離をとってください。マイク先端の向きを間違える、またはマイクとスピーカーの距離が近い場合ハウリングが発生します。正しい方法で装着してください。
質量(g)約485(ストラップ含む)、ヘッドマイク:約35形式単一指向性マイク電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)最大出力(W)5+5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約189× 65× 101(クリップ、ストラップ含まず)【ヘッドマイク】約140×160×30連続使用時間約40時間(使用条件により異なります)音声・音量最大時保護等級IPX4相当周波数特性100~10000 Hz充電時間約5時間(使用条件により異なります)動作環境温度5~35℃、湿度30~80% (非結露)保存環境温度-10~55℃、湿度5~80% (非結露)スピーカー密閉式フルレンジスピーカーバッテリー容量(mAh)5000ケーブル長(cm)約120インターフェイスマイク入力端子、USB Type-C充電端子RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.78MB)スピーカーサイズ(mm)Φ77×2
排気が熱くないポータブルスポットクーラー フロンレス 省エネ 持ち運び キングジム排気が熱くないポータブルスポットクーラー フロンレス 省エネ 持ち運びキングジム
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
質量(kg)6.9(給水タンク空状態、電源コード含む)長さ(m)【ダクト】0.3~0.5タンク容量(L)2(本体一体型)定格消費電力(W)【強】52/【中】30/【弱】15電源コード(m)1.45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×214×307連続使用時間5時間30分動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露)吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整)給水方式給水タンク着脱式保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露)運転音57dB(A)(風量:中の場合)風量(m3/h)【強】80/【中】70/【弱】50(3段階切替)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.19MB)入力電圧DC12~24V(シガープラグ入力)肩紐長さ(cm)70~100