カテゴリ
- 事務用品(7)
絞り込み
ブランド
- キングジム
- brother(ブラザー)(4)
- SATO(サトー)(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- Zebra Technologies(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
エコマーク認定(2)
「zd421t」の検索結果

ラベルライター テプラPRO SR5900P
キングジム(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティックトラスコ品番470-3421質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタ対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付きオートカッタートリマー部オートトリマー(9~36mm)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PROヘッド構成360dpi・384dotインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900P
キングジム(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷広幅、大量印刷に適した、 PC・スマホ専用「テプラ」最上位モデル。セット内容ACアダプタ(AS2437)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)、転写スティック、EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント質量(g)約2900(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタラベル幅4・6・9・12・18・24・36・50mm、EXロングテープ(カットラベル、点字テープカートリッジ除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×198×144最大印刷幅47.9(50mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付き、オートカッター(交換式)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成300dpi・566dotアズワン品番65-0463-09インターフェイスUSB接続/、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)/、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)
キングジム(297件のレビュー)¥779~税込¥857~1巻ほか当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白エコマーク認定番号17 112 045
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560
キングジム¥21,980税込¥24,1781台当日出荷建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!。オートカッター搭載。見やすいバックライト搭載。必要なラベルのフォームをすぐに呼出し。バーコード印刷機能。豊富なデザインフォーム。最大8行まで印刷可能。予測変換機能付き「ATOK」搭載。さまざまなPROテープカートリッジに対応付属品ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ)仕様【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種質量(g)約755(電池・テープ除く)種類【ビジネスフォーム】6種シリーズテプラPRO スタンダード電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)表示8文字×4行入力方式JIS配列キーボード式機能「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24最大印字行数~8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×238×79最大印刷幅18.1mm(24幅テープ使用時)書体【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)文字サイズ7段階外枠132種地紋印刷既成地紋7種連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約175文字フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵外字4文字バーコード7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード)拡大印刷「でか2」:2~6倍(部分印刷可能)内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイルあて名登録約5000文字/最大99件表組み4種余白6段階色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1.2~50ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot)デザインフォーム103種RoHS指令(10物質対応)対応カッターオートカッター文字数【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
ラベルライター テプラPRO
キングジム(15件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。 オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。 文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。 よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。付属品ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ仕様ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体質量(g)約580(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO エントリー電源ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)表示6文字×2行ラベル幅PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm入力方式JIS配列キーボード式機能りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷最大印字行数6行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×219×58書体漢字、かな、英数/3書体変換方式学習機能付き熟語変換文字サイズ6段階外枠72種装飾・飾り文字飾り字/5種文章メモリー約90文字辞書・文字数(熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵カッター部オートカッター内蔵ファイル約90文字/5ファイル表組み4種余白2段階色(本体)ベージュ印刷方式熱転写PRO印刷方式文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)
テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字)
キングジム(49件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ラベルライター テプラPRO SR370
キングジム(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台欠品中快適なラベル作りをサポート、どこにでも馴染むシンプルな1台。付属品ACアダプタ(AC0615J)・試用PROテープ仕様ダイレクトキー:縦・横/書体/文字サイズその他りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷質量(g)約700(電池・テープ除く)シリーズテプラPRO エントリー電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)表示8文字×4行ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24mm入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)機能「みえ2」機能:2行固定表示最大印字行数1~6行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約197×219×66最大印刷幅13.5mm(18・24mm幅テープ使用時)書体漢字:3書体、かな:5書体、英数:5書体変換方式学習機能付き熟語変換文字サイズ6段階外枠87種装飾・飾り文字飾り字/5種地紋印刷既製地紋7種連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約125文字フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリカッター部オートカッター内蔵ファイル約125文字/最大5ファイル表組み4種余白2段階色(本体)ネイビー印刷方式熱転写PRO印刷方式文字間隔2段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)2~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)デザインフォーム98種表示文字数5598文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1198文字、かな・英数字・記号等